絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,571件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • ローラーベアリング 内径28mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径28mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は、41.275 mm、外径は 73.431mm、幅は 20.75 mm です。ベアリングスチールベアリング材 14.91 ° の公称接触角
    仕様●内径:28mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2209アズワン品番65-7947-48
  • ローラーベアリング 内径28mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径28mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 30 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:28mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:207-8602アズワン品番65-7932-86
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 22 mm、外径は 28 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2325アズワン品番65-7947-72
  • ローラーベアリング 内径24mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径24mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:24mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7195アズワン品番65-7857-13
  • ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥538,980税込¥592,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKF。Its part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracy。Made from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenance。The bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operation。As its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.
    仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107アズワン品番65-7952-94
  • ローラーベアリング 内径22mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径22mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:22mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2206アズワン品番65-7955-10
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1503アズワン品番65-7950-89
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 90 mm、外径が 190 mm、幅が 43 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:20mm●外径:37mm●レース幅:25mm●コード番号:207-8754アズワン品番65-7935-23
  • ローラーベアリング 内径18mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径18mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:18mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7190アズワン品番65-7847-57
  • ローラーベアリング 内径180mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径180mm レース幅46mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥497,980税込¥547,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 180 mm、外径 280 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:180mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:46mm●コード番号:209-1960アズワン品番65-7946-80
  • ローラーベアリング 内径17mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径17mm レース幅21mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:22kN●動定格荷重:19kN●エンドタイプ:シール●速度を制限:4500rpm●疲労限度荷重:2.5kN●コード番号:210-1499アズワン品番65-7950-07
  • ローラーベアリング 内径16mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径16mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 68 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2199アズワン品番65-7954-77
  • ローラーベアリング 内径160mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径160mm レース幅60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 160 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●コード番号:207-8571アズワン品番65-7922-20
  • ローラーベアリング 内径15mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径15mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 15 mm、外径は 21 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2197アズワン品番65-7955-11
  • ローラーベアリング 内径150mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径150mm レース幅35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥225,980税込¥248,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:150mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:233-7231アズワン品番65-7847-40
  • ローラーベアリング 内径150mm レース幅33.65mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径150mm レース幅33.65mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥203,980税込¥224,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF テーパーローラーベアリングには、先細の内輪レースウェイと外輪軌道に加え、テーパーローラーが付いています。これらは、組み合わせ荷重に対応するように設計されています。内径 150 mm、外径 210 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:150mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:33.65mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1531アズワン品番65-7951-38
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥374,980税込¥412,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKF。It has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heat。This bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service life。As part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing friction。This roller bearing is equipped with a machined-brass cage。What is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071アズワン品番65-7946-70
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅42mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥262,980税込¥289,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 20 mm、外径 52 mm、幅 15 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●コード番号:207-8624アズワン品番65-7958-08
  • ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0178アズワン品番65-7924-03
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅80mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅80mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥333,980税込¥367,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:80mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4101アズワン品番65-7957-01
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅67.75mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅67.75mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥206,980税込¥227,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:67.75mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:830kN●行数:1●動定格荷重:590kN●基準速度:2000rpm●速度を制限:2800rpm●疲労限度荷重:85kN●コード番号:208-0054アズワン品番65-7930-23
  • ローラーベアリング 内径12mm レース幅16.5mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径12mm レース幅16.5mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 120 mm、外径は 165 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:12mm●外径:15mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16.5mm●コード番号:207-8604アズワン品番65-7929-17
  • ローラーベアリング 内径12mm レース幅14mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径12mm レース幅14mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0176アズワン品番65-7955-24
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥214,980税込¥236,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
    仕様●内径:120mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4108アズワン品番65-7942-60
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 20 mm、外径は 37 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2293アズワン品番65-7944-89
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅53mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅53mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥132,980税込¥146,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:53mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8467アズワン品番65-7930-84
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    7日以内出荷
    大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ。
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:540kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:530kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:210-1443アズワン品番65-7901-41
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥227,980税込¥250,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:540kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:530kN●コード番号:210-1441アズワン品番65-7900-49
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅45mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥143,980税込¥158,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 110 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:45mm●コード番号:207-8552アズワン品番65-7922-18
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥125,980税込¥138,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 20 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:110mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2321アズワン品番65-7948-45
  • ローラーベアリング 内径10mm レース幅15mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径10mm レース幅15mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:10mm●外径:14mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0175アズワン品番65-7927-66
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
    仕様●内径:100mm●外径:165mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8581アズワン品番65-7930-37
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥124,980税込¥137,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:165mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:52mm●コード番号:207-8578アズワン品番65-7928-60
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥190,980税込¥210,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●コード番号:209-2288アズワン品番65-7943-29
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥166,980税込¥183,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●コード番号:207-8412アズワン品番65-7933-46
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅37mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥246,980税込¥271,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:233-7217アズワン品番65-7857-11
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●コード番号:209-2017アズワン品番65-7947-66
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0029アズワン品番65-7928-27
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥126,980税込¥139,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 40 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:24mm●コード番号:207-8809アズワン品番65-7921-71
  • メートル系ローラーベアリング 内径55mm レース幅35mm Timken

    メートル系ローラーベアリング 内径55mm レース幅35mm

    Timken
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:35mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:202000N●行数:1●コード番号:193-1041アズワン品番65-7977-92

『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)