3,868件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブ
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブ
SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592 アズワン品番65-7957-28
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)RUBBER SEATING RINGS FOR INSERT BEARINGS
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3944 アズワン品番65-7943-41
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)INDUSTRIAL SPECIALS
SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3653 アズワン品番65-7949-65
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)HOUSED BEARING UNIT
SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3656 アズワン品番65-7945-52
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476 アズワン品番65-7901-28
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:55mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:216-4837 アズワン品番65-7872-69
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-2173 アズワン品番65-7945-92
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:110 mm/145 mm x 19mm●内径:110mm●コード番号:209-3816 アズワン品番65-7948-82
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:80mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1450 アズワン品番65-7900-38
1個
21,898 税込24,088
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:110mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1492 アズワン品番65-7901-18
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:127 mm x 97mm●内径:127mm●コード番号:209-3760 アズワン品番65-7945-53
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3905 アズワン品番65-7941-91
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF のテーパースリーブはベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 x 260 x 126mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3938 アズワン品番65-7957-70
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3847 アズワン品番65-7943-14
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:40mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:213-1949 アズワン品番65-7898-50
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 500 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:140mm●センター高さ:150mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:500mm●コード番号:212-1440 アズワン品番65-7901-17
1個
25,980 税込28,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:100mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1946 アズワン品番65-7894-46
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 319
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2166 アズワン品番65-7944-33
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:110mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1436 アズワン品番65-7900-89
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:90mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1968 アズワン品番65-7892-03
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
円筒穴のベアリング用 SKF プランマブロックハウジングは、標準シールを備え、全長が 185 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:30mm●センター高さ:50mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:185mm●コード番号:212-1456 アズワン品番65-7900-17
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:125 mm/170mm●内径:125mm●コード番号:209-3907 アズワン品番65-7949-21
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-2149 アズワン品番65-7945-51
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:57.15 mm x 40mm●内径:57.15mm●コード番号:209-2176 アズワン品番65-7944-06
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:75mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:320mm●コード番号:212-1478 アズワン品番65-7900-16
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3889 アズワン品番65-7943-08
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3749 アズワン品番65-7956-96
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3165 アズワン品番67-2367-72
1個
389 税込428
5日以内出荷

『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります