絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,571件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):18●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4988アズワン品番67-2371-85
  • ボールベアリング8mm22mm 深溝630/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング8mm22mm 深溝630/8-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7140アズワン品番65-7850-89
  • R12型ガイドレール 3m 作新工業

    R12型ガイドレール 3m

    作新工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ12 長さ:3000mmアズワン品番65-3721-09
  • R8型ガイドレール 3m 作新工業

    R8型ガイドレール 3m

    作新工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    5日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ8mm 長さ:3000mmアズワン品番65-3721-07
  • 樹脂ベアリング UKB PE-Gシリーズ 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング UKB PE-Gシリーズ

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥2,720~税込¥2,992~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    非磁性が求められる環境で使用可能です。 グリース等の潤滑剤は必要ありません。
    材質軌道輪・保持器/超高分子量ポリエチレン、ボール/ソーダガラス推奨雰囲気温度(℃)-50~60
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    ¥97~税込¥107~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド等
  • PEEK樹脂ベアリング TRUSCO

    PEEK樹脂ベアリング

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂ベアリング EVタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EVタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂ベアリング EUタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EUタイプ ステンレス

    イースタン精工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    VBU・VBJ ウレタンベアリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
  • PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK)

    PEシリーズ 耐薬品性ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iシリーズ IDS トックベアリング(TOK)

    Iシリーズ IDS

    トックベアリング(TOK)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
    RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。
    幅(mm)7外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法W(mm)7許容荷重(N)392
  • 鋼製ベアリング AS TYPE5 トックベアリング(TOK)

    鋼製ベアリング AS TYPE5

    トックベアリング(TOK)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内径(Φmm)6.35許容荷重(N[kgf])294[30](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4

    トックベアリング(TOK)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    幅(mm)7内径(Φmm)6寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)7(±0.2)許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 7200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 7200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥3,023~税込¥3,325~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥3,015~税込¥3,317~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170046599)HG-S-75ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業)

    (170046599)HG-S-75ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番500-5852適合品番ヒンジ:HG-S70-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170046598)HG-S-50ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業)

    (170046598)HG-S-50ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番379-9799適合品番ヒンジ:HG-S70-50、HG-S100-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業)

    (170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番380-1352適合品番ヒンジ:HG-S50-34、HG-S70-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    扉を閉じる際、オリジナルメカニズム〈ラプコン〉の働きにより、手を途中で離しても扉はゆっくりと閉まります。上下のレールが不要で取り付けが簡単です。吊元にスライド蝶番を使用するため、扉の位置調整ができます。
    用途連続扉。厚扉用。材質鋼ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型 LAMP(スガツネ工業)

    スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
    用途インセット扉用。トラスコ品番131-6677材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折戸システム マルチフォールド30/W LAMP(スガツネ工業)

    折戸システム マルチフォールド30/W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    床面にガイドは不要です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)、PBT樹脂(ガラス入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG-JH型AS対応ブラケットAS-JH型 LAMP(スガツネ工業)

    HG-JH型AS対応ブラケットAS-JH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    3日以内出荷
    ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプ

    イースタン精工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。トラスコ品番334-3421材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)幅(mm)8ねじ長さ(mm)8ベアリング696ZZ寸法R(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5外径(mm)26ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)200
  • ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付 NACHI(不二越)

    ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付

    NACHI(不二越)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています
    用途ボールねじサポート用仕様【保持器】樹脂保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)60JIS等級P4シールド形状接触両側荷重方向スラスト軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールねじサポート用軸受組合せ自由 NACHI(不二越)

    ボールねじサポート用軸受組合せ自由

    NACHI(不二越)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    4日以内出荷
    接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です
    用途ボールねじサポート用仕様【保持器】樹脂保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)60JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーベアリング Timken

    ローラーベアリング

    Timken
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    テーパーローラーベアリング - TS(Tapered Single)インチ系 / メートル系。このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。特長と利点:インチ系 / メートル系。一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持。内径範囲:7.937 → 863.600 mm。外径範囲:31.991 → 1060.000 mm。シングルコーン及びカップ
    用途主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります。材質ケージ:鋼幅(mm)レース:14.73タイプローラーベアリング:テーパー/ボア:パラレル/エンド:シール材質(ローラー部)スチール材料メタル行数1許容荷重(N)静:74200外径(mm)73.43アズワン品番63-7047-21内径(mm)41.27
  • ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi SMALLベアリング

    アークランズ
    ¥289~税込¥318~
    1個
    5日以内出荷
    両シールド形のベアリングです。
  • ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6310 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6310 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6309 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6309 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6308 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6308 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6307 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6307 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6306 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6306 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6305 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6305 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)