絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,583件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVCM

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    。NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:15000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26700 N, 28000 N●コード番号:192-9861アズワン品番65-7938-55
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)3.5内径(Φmm)4.1外径(Φmm)16許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
  • バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

    バンコランベアリング フリクション F100

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
    用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクションブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi ベアリング

    アークランズ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
    両シールド形のベアリングです。
  • ベアリング 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 三重シール UCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒穴インサート軸受、三重シール
  • ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴ひしフランジ形ユニット、三重シール
  • ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
  • ステンレスピロー ピロー形 FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ピロー形

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • ボールベアリング35mm62mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング35mm62mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:35mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:10.3kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:16kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8313アズワン品番65-7973-44
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0158アズワン品番65-8050-67
  • ボールベアリング30mm55mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング30mm55mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:8.3kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0221アズワン品番65-7974-64
  • ボールベアリング17mm40mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング17mm40mm 深溝

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9851アズワン品番65-8037-85
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • ボールベアリング15mm35mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm35mm 深溝

    NSK(日本精工)
    869税込956
    1個
    欠品中
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3750N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:7650 N, 8000 N●コード番号:192-9850アズワン品番65-8020-91
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
  • ボールベアリング4mm13mm ラジアル NSK(日本精工)

    ボールベアリング4mm13mm ラジアル

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9732アズワン品番65-8050-91
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0091アズワン品番65-8051-59
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCO

    ポリアセタール樹脂ベアリング

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
  • バンコランベアリング フリクション バンドー化学

    バンコランベアリング フリクション

    バンドー化学
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
    用途紙幣両替機、自動改札機など。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0049
  • 防錆型樹脂ベアリング RCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング RCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周溝タイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング MCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • ベアリング 6007 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6007 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6001 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6001 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • 鋳鉄カバー 貫通型 FYH(日本ピローブロック)

    鋳鉄カバー 貫通型

    FYH(日本ピローブロック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    貫通型鋳鉄カバー、300形用
  • ベアリング 二重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 二重シール UCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴インサート軸受、二重シール
  • ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
  • ピローブロック 二重シール UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 二重シール UCTシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒穴テークアップ形ユニット、二重シール
  • ピローブロック 二重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 二重シール UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、二重シール
  • ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
  • ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
  • ピローブロック 三重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UCFシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
  • ピローブロック 三重シール UCFCXシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UCFCXシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、X00形、三重シール
    仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):194●横幅(mm):194●重量(kg)約:5.3●取付ピッチ(mm):116.7●取付ボルト呼び:M14アズワン品番68-1925-08
  • ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴角フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
  • ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
  • ピローブロック シール非接触形 UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UKPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)