絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,470)
- NSK(日本精工)(302)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- トックベアリング(TOK)(44)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- エスコ(19)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- IKO(日本トムソン)(10)
- イースタン精工(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
ステンレスピロー ひしフランジ形 一端密閉形カバー付き UCSFLシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
ベアリング 20×52×17mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 インサート軸受 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):52●厚み(mm):17●重量(kg)約:0.18●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1945-20
ピローブロック 25×116×68mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷円筒穴変形フランジ形ユニット 鋼板カバー取付溝付(カバーは別売)仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8アズワン品番68-1922-08
ピローブロック 20×95×95mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 角フランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:0.87●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1948-29
ピローブロック 20×89×97mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 テークアップ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):89●横幅(mm):97●重量(kg)約:0.88●取付穴径(mm):19●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1963-69
ピローブロック 20×80×35mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 カートリッジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):80●厚み(mm):35●重量(kg)約:0.7●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1946-79
ピローブロック 20×71×84mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 狭幅ピロー形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):71●横幅(mm):84●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):56●取付ネジ呼び:M10×1.5●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1962-20
ピローブロック 20×70×140mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 ピロー形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.84●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1959-68
ピローブロック 20×70×124mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 変形ひしフランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):124●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):98●取付ボルト呼び:M10●取付長穴径(mm):49×11●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1950-68
ピローブロック 20×68×130mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 ひしフランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1953-52
ピローブロック 20×116×68mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 変形フランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-04
ピローブロック 20×115×115mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 印ろう付丸フランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:0.99●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-39
ピローブロック 20×114×140mm
FYH(日本ピローブロック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 心高ピロー形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1962-51
ピローブロック 20×103×78mm
FYH(日本ピローブロック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 ハンガー形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.87●芯高(mm):64●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1957-89
パーマフレックス 117mm
FYH(日本ピローブロック)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷自動連続給油器 重荷重タイプ 給油期間ダイヤル付仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃アズワン品番68-1912-66
パーマフレックス 117mm
FYH(日本ピローブロック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷自動連続給油器 オイルタイプ 給油期間ダイヤル付仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●オイル引火点(℃):210℃アズワン品番68-1912-68
パーマグリス 起動ネジ 緑
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷自動連続給油器 オイルタイプ 3ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃アズワン品番68-1913-81
パーマグリス 起動ネジ 緑
FYH(日本ピローブロック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷自動連続給油器 耐熱タイプ 3ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1913-77
パーマグリス 起動ネジ 緑
FYH(日本ピローブロック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷自動連続給油器 標準タイプ 3ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃アズワン品番68-1913-69
パーマグリス 起動ネジ 緑
FYH(日本ピローブロック)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷自動連続給油器 重荷重タイプ 3ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃アズワン品番68-1913-73
パーマグリス 起動ネジ 赤
FYH(日本ピローブロック)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷自動連続給油器 標準タイプ 6ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃アズワン品番68-1913-70
パーマグリス 起動ネジ 赤
FYH(日本ピローブロック)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷自動連続給油器 耐熱タイプ 6ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1913-78
パーマグリス 起動ネジ 赤
FYH(日本ピローブロック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷自動連続給油器 重荷重タイプ 6ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃アズワン品番68-1913-74
パーマグリス 起動ネジ 赤
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷自動連続給油器 オイルタイプ 6ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:赤色●給油期間(月):6●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃アズワン品番68-1913-82
パーマグリス 起動ネジ 灰
FYH(日本ピローブロック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷自動連続給油器 耐熱タイプ 12ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1913-76
パーマグリス 起動ネジ 灰
FYH(日本ピローブロック)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷自動連続給油器 標準タイプ 12ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃アズワン品番68-1913-68
パーマグリス 起動ネジ 灰
FYH(日本ピローブロック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷自動連続給油器 重荷重タイプ 12ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃アズワン品番68-1913-72
パーマグリス 起動ネジ 黄
FYH(日本ピローブロック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷自動連続給油器 重荷重タイプ 1ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-30℃~120℃アズワン品番68-1913-71
パーマグリス 起動ネジ 黄
FYH(日本ピローブロック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷自動連続給油器 標準タイプ 1ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃アズワン品番68-1913-67
パーマグリス 起動ネジ 黄
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷自動連続給油器 オイルタイプ 1ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃アズワン品番68-1913-79
パーマグリス 起動ネジ 黄
FYH(日本ピローブロック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷自動連続給油器 耐熱タイプ 1ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1913-75
高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ ID
トックベアリング(TOK)¥249税込¥2741個翌々日出荷高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。タイプ4寸法d(mm)6寸法D(mm)22寸法W(mm)7寸法N(mm)9.5許容荷重(N[kgf])343[35]
楕円フランジボールベアリング ユニット 2穴 40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:145mm●幅:68.8mm●深さ:100mm●取り付け穴の数:2●コード番号:233-0657アズワン品番65-7861-22
球面軸受 90mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:90mm●外径:130mm●コード番号:217-6750アズワン品番65-7972-42
球面軸受 76.2mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:76.2mm●外径:120.65mm●コード番号:217-6802アズワン品番65-7952-60
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)