247件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプスリーピース
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプスリーピース
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KJタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-KJタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-KJタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプスリーピース
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641AA-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-KWタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプスリーピース
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KJタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から28日以内出荷
質量(kg)0.7タイプCC-Link電源AC
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプオリエンタルモーター
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から38日以内出荷
質量(kg)0.7タイプRS-485電源AC
柱吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)柱吊クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター オリエンタルモーターORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーターオリエンタルモーター
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター オリエンタルモーターORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーターオリエンタルモーター
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター オリエンタルモーターORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーターオリエンタルモーター
799税込879
1個
7日以内出荷
対応製品PCM5、PCM5-C
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向半出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向垂直
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
長さ(m)1
ブラシレスモーター