絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(2)
  • AC100/110(1)
  • AC400/440(1)
  • AC100(2)
  • AC220(1)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • DC1.4(1)
  • DC3(1)
出力(kW)
  • 0.011(1)
  • 0.028(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.075(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
電源
  • 三相(3)
取付方式
  • 脚取付(3)
ブランド
  • エクセン(3)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • FURICO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(2)
AC100/110(1)
AC400/440(1)
AC100(2)
AC200
AC220(1)
AC400(1)
AC440(1)
DC1.4(1)
DC3(1)
振動モータ FURICO振動モータFURICO
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。電源(V)三相200モーター2極3相誘導電動機保護等級IP66
振動モータ エクセン振動モータエクセン
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
振動モーター エクセン振動モーターエクセン
58,980税込64,878
1台
当日出荷
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
超小型振動モータ エクセン超小型振動モータエクセン
54,980税込60,478
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形シンフォニアテクノロジー
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電源三相
振動モーター