絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
ブランド
- エクセン(2)
- FURICO(1)
出力(kW)
- 0.1
- 0.01(3)
- 0.011(3)
- 0.028(2)
- 0.03(2)
- 0.035(1)
- 0.09(3)
- 0.116(2)
- 0.13(9)
- 0.18(3)
- 0.25(4)
- 0.28(5)
- 0.33(2)
- 0.4(4)
- 0.55(2)
- 0.74(2)
- 0.83(3)
- 3.36(2)
- 6.3(2)
- 11(2)
- 出力(kW)をもっと見る
電源
- 単相(2)
取付方式
- 脚取付(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(1)

振動モータ
エクセン¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から4日以内出荷全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。周波数(Hz)50/60
振動モータ
FURICO¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。電源(V)三相200モーター2極3相誘導電動機保護等級IP66
振動モータ
エクセン¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。周波数(Hz)50/60