絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24(2)
ブランド
  • エクセン(2)
出力(kW)
  • 0.116
  • 0.01(3)
  • 0.011(3)
  • 0.028(2)
  • 0.03(2)
  • 0.035(1)
  • 0.09(3)
  • 0.1(3)
  • 0.13(9)
  • 0.18(3)
  • 0.25(4)
  • 0.28(5)
  • 0.33(2)
  • 0.4(4)
  • 0.55(2)
  • 0.74(2)
  • 0.83(3)
  • 3.36(2)
  • 6.3(2)
  • 11(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24(2)
  • 振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100 エクセン

    振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100

    エクセン
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    61日以内出荷
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
    質量(kg)6.1出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19極数(P)-
  • 振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200 エクセン

    振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-200

    エクセン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    61日以内出荷
    ・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
    質量(kg)6.7出力(W)116電流(A)4電圧(V)DC24ケーブル3m付振動数50(Hz)取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07極数(P)-
振動モーター