絞り込み
モーター容量(kW)
- 0.2(1)
- 0.75(2)
減速比
- 5(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 120(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 240(3)
- 300(2)
- 360(2)
- 1200(2)
- 1440(2)
- 減速比をもっと見る
ブレーキ
- なし(3)
- 付き(3)
電圧(V)
- 200/220(2)
- 400/440(2)
- 200/200/220(1)
軸方向
- 両側(1)
- 右(1)
- 左(1)
- 軸出し無(中空軸)(2)
取付け方法
- 中空軸(ホローシャフト)(2)
- 脚取付(1)
中空軸(ホローシャフト)・脚取付
周波数(Hz)
- 60/60
- 50/60(28)
- 50/60/50/60(7)
- 50/60/60/50/60/60(17)
- 50/60/60(1)
- 60/60/60/60(21)
電源
- 三相(3)
三相
ブランド
- 住友重機械工業(3)
住友重機械工業
「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.2(1)
0.75(2)

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥86,980~税込¥95,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥109,800~税込¥120,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式