20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    6,545税込7,200
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • FD427G1851 ADVANCE AVID SRAM GALFER(ガルファー)

    FD427G1851 ADVANCE AVID SRAM

    GALFER(ガルファー)
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    用途AVID Elixir 1、 3、 5、 7 XX、 X0。BRAKING INCAS。SRAM XX、 X0、 X7、 X9、 DB、 Level、 T、 TL、 Red AXS、 Rival AXS、 Force AXS (Flatmount 2-Piece)。TRICKSTUFF Piccola
  • COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト) COX(コックス)

    COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト)

    COX(コックス)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    Golf VII GTI / Passat(3G)などに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10の同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)
    用途適合車種/グレード。VW Golf VII/GTI ※GTI Performance等ローター径340mm車両除く。VW Passat(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline,1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line,2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance。VW Passat Variant(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line, 2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance, 2.0TDI R-Line。VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)。VW Tiguan(AX)1/1.5TSI Active, 1.5TSI Elegance, 1.5TSI R-Line。VW Tiguan(AD1)/1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 2.0TDI 4MOTION Highline。Audi TT(8S)/2.0TFSI Q
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,998税込10,998
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)

    FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA

    GALFER(ガルファー)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110
  • FD427G1455 ROAD AVID SRAM GALFER(ガルファー)

    FD427G1455 ROAD AVID SRAM

    GALFER(ガルファー)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途AVID Elixir 1、 3、 5、 7 XX、 X0。BRAKING INCAS。SRAM XX、 X0、 X7、 X9、 DB、 Level、 T、 TL、 Red AXS、 Rival AXS、 Force AXS (Flatmount 2-Piece)。TRICKSTUFF Piccola
  • COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)

    COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)

    COX(コックス)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    ※アウトレット品につき返品/交換不可となります。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制した低ダストタイプのパッドです。ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現しています。サイズ/仕様。フロントブレーキパッドのみ。残量センサー付
    用途適合車種/グレード。VW Golf V/R32。VW Passat (3C)/V6 4motion。VW Passat Variant (3C)/V6 4motion。VW Passat CC/V6 4motion(ATEキャリパー車両)。適合純正品番:1K0698151B/1K0698151P
  • COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】 COX(コックス)

    COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】

    COX(コックス)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    ◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様。フロントパッド(残量センサー付き) 適合純正品番:1J0698151K / 8N0698151。スペシャルアウトレット(未使用品)。※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
    用途適合車種/グレード。VW Golf IV/GTX , GTI。VW Golf IV Wagon/GT。VW Bora/V5 , V6 4motion。VW Passat (3B)/V5。※残量センサー付き車両。適合純正品番:1J0698151K(L/M/Q)/3A0698151(A)/8N0698151(A/C/E)
  • COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】 COX(コックス)

    COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】

    COX(コックス)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    ◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。フロントパッド(残量センサーなし) ※低ダストタイプではありません。スペシャルアウトレット(未使用品)。※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
    用途適合車種/グレード。VW Golf IV/L , L plus , CLi/GLi。VW Golf IV Wagon/GLi。VW Bora/2.0。VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!。VW Polo(AW)/1.0TSI Trendline, 1.0TSI Comfortline, 1.0TSI Highline。VW Polo(6C)/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.2TSI Highline, CrossPolo。VW Polo(6R)/1.2 Comfortline, 1.2 Highline, 1.4 Comfortline, CrossPolo。VW The Beetle 1.2TSI ※年式等により形状が異なる場合あり。VW The Beetle Cabriolet 1.2TSI。Audi A1(8X)/1.0TFSI。Audi A1(8X)/1.0TFSI。Audi A3 (8L)/1.8。等、。適合純正品番:1J0698151(A/B/C/H/J)/1JE698151(B)/1S0698151(A/B/C/E)/2Q0698151A(T)/5C0698151(B)/6C0698151(A/B/C)/6Q0698151/6R0698151A(B)装着車両
  • COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)

    COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)

    COX(コックス)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様。フロントブレーキパッドのみ。残量センサー付。低ダストタイプ(銅フリー)
    用途適合車種/グレード。VW Golf VI/Comfortline, Highline, GTI。VW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, Sportline。VW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI Trendline。VW Golf V Variant/All model。VW Golf Plus/All model。VW Cross Golf/All model。VW Jetta V/All model。VW EOS/All model。VW Touran (1T)/All model。VW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSI。VW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline。VW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline。VW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTION。VW Passat CC/2.0TSI。VW Polo (6C)/GTI。VW Polo (6R)/BlueGT, GTI。VW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSI。Audi S1(8X)。Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)。Audi A3 (8P)/All model。Audi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q。適合純正品番:。3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/。8J0698151C/8P0698302A/。JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    3,798税込4,178
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)ほか
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • 輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ) 昭和自動車

    輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ)

    昭和自動車
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる! ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。
    材質ノンアスベスト・セラミック複合材
  • 輸入車用ブレーキパッドセンサー GST

    輸入車用ブレーキパッドセンサー

    GST
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    厳しい規格基準を持つドイツ製のGSTブレーキパッドセンサーは、純正品と同等の品質で、確実にブレーキパッドの摩耗をドライバーに伝達します。
    用途ブレーキパッドの摩擦材が摩耗し、交換時期を警告するためのセンサーです。
  • 輸入車用ブレーキパッドセンサー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用ブレーキパッドセンサー

    BOSCH(ボッシュ)
    389税込428
    1袋(1本)
    4日以内出荷
    ブレーキパッドが摩耗したことを知らせる部品です。パッド交換の時、一緒に交換することをおすすめいたします。 ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
  • 輸入車用ブレーキパッド Textar

    輸入車用ブレーキパッド

    Textar
    3,998税込4,398
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
  • COX ブレーキパッドセット for Golf7 1.2TSI / 1.4TSI (低ダスト) COX(コックス)

    COX ブレーキパッドセット for Golf7 1.2TSI / 1.4TSI (低ダスト)

    COX(コックス)
    31,980税込35,178
    1セット
    8日以内出荷
    Golf7 1.2TSI、1.4TSIなどに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X15の同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)
    用途適合車種/グレード。VW Golf VII/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, GTE, e-Golf, 2.0TDI Highline。VW Golf VII Variant/1.2TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 2.0TDI Highline。VW Golf VII Alltrack 1.8TSI 4MOTION。VW Touran(5T)/1.4TSI Trendline, 1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 1.5TSI Trendline, 1.5TSI Comfortline, 1.5TSI Highline, 1.5TSI R-Line, 2.0TDI Comfortline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Comfortline(7DSG), 2.0TDI Highline(7DSG)。VW T-Roc/2.0TDI R-Line, 2.0TDI Sport, 2.0TDI Style。Audi A3 Sportback(8V)/1.4TFSI, 1.4TFSI cod, 1.8TFSI Q。Audi Q2(GA)/30 TFSI(1.0TFSI), 35 TFSI cod(1.4TFSI cod)
  • COX ブレーキパッドセット for Golf7 R / T-Roc R (低ダスト) COX(コックス)

    COX ブレーキパッドセット for Golf7 R / T-Roc R (低ダスト)

    COX(コックス)
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    Golf7 R/T-Roc R等に対応したCOXオリジナルブレーキパッドです。低ダストタイプは、ノーマル車両での日常走行時における使用を想定し、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も黒系のため、茶系のダストに比べ付着しても目立ちません。COXブレーキラインシステムやCOX Street Brake Rotor by DBAなどと組み合わせることで、トータルでのブレーキパフォーマンスの向上が可能になります。低ダストタイプの通常色(レッド)は旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10.BFRの同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)。フロント残量センサー付
    用途適合車種/グレード。VW Golf7/R,GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport, GTI TCR(DNU)。VW Golf7 R Variant。VW Arteon R-Line 4MOTION (2.0TSI)。VW Tiguan(AX1) 2.0TSI 4MOTION(R除く) ※フロント340mmローター装着車両。VW T-Roc R。Audi A3 Sportback(8V)/S3(2.0TFSI Q)。Audi SQ2(GA)
  • COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLI / Golf4 GLI【アウトレット】 COX(コックス)

    COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLI / Golf4 GLI【アウトレット】

    COX(コックス)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様。残量センサー付。フロント1台分。※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
    用途適合車種/グレード。VW Golf IV/L , L plus , CLi/GLi。VW Golf IV Wagon/E , GLi。VW Bora/2.0。VW Polo(9N)/1.4。VW New Beetle/2.0 , EZ。VW New Beetle Cabriolet。VW The Beetle/1.2TSI(リアトレーリングアーム)。VW The Beetle Cabriolet
輸入車用ブレーキパッド