絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
70×42・70×47・70×58・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×100・102×102・108×108・110×78・115×80・120×120・130×130・137×93・140×94・140×110・140×140・151×102・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,783件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター低床式キャスター LHG型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
空気入車輪付キャスター 固定 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 固定 153mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9399軸径(Φmm)20形状固定車車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(daN[kgf])68[69]偏芯E(mm)-材質(金具)スチール自重(kg)1.72車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付東正車輛
439税込483
1個
5日以内出荷
材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 プレート式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車材質(本体)スチール/U三価クロメートリム幅(mm)25ストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2417車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
629税込692
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スリム横付キャスター ハイロジックスリム横付キャスターハイロジック
389税込428
1個
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番64-9700-94車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
欠品中
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入トラスコ品番398-4346形状自在式(ストッパー付)質量(g)508車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,590税込2,849
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用軸受鋼板製ベアリング入り
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式ワコーパレット(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プレート式形状自在車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車)ナンシン(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターLR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
299税込329
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式LR型固定車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターLG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
低床重荷重用自在キャスター自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製固定金具ブレーキ TRUSCOプレス製固定金具ブレーキTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター420GRP 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)東正車輛
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム材質スチール形状固定荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定) ハンマーキャスター導電キャスター(固定)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターER型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャリマウント 倉敷化工キャリマウント倉敷化工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター