絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
70×42・70×47・70×58・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×100・102×102・108×108・110×78・115×80・120×120・130×130・137×93・140×94・140×110・140×140・151×102・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,783件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスターキャスター 420YS・413YSハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ゴールドキャスター
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン汎用キャスター SKCシリーズナンシン
339税込373
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在ストッパー
重荷重キャスター 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター 固定タイプハーフェレ
91税込100
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具用のキャスターです。
用途家具の移動材質本体:ステンレス、車輪:プラスチックストッパーなし車輪タイプ単輪
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
449税込494
1個
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック材質プラスチック取付押し込み取付用ストッパーなし耐荷重(kg/個)50
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)取付高H(mm)66
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノノーパンクタイヤ 固定金具付きヨドノ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター LAMP(スガツネ工業)キャスターLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
239税込263
1個
3日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOプレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンストッパーなし取付穴径(Φmm)5
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム TRUSCO樹脂台車用部品台車用滑り止めゴムTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1セット(4個)
当日出荷
材質(車輪)再生エラストマー適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン材質再生エラストマー質量(g)28ストッパーなし
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在 ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番114-2896質量(g)310車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)64取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 SAMSONGサムソン 産業用重荷重キャスター 自在SAMSONG
769税込846
1個
当日出荷
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
ストッパーなし
デザインキャスター「Olym」 SAMSONGデザインキャスター「Olym」SAMSONG
1,398税込1,538
1個
当日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ固定T型プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0
プラスチックキャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プラスチックキャスター 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化にストッパーなし
ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋ステンレスキャスター(固定型)栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
カラフルキャスター Neoo TANNERカラフルキャスター NeooTANNER(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)東正車輛
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車75mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車75mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型 ハンマーキャスター2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
T型 低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)T型 低床式旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状固定車S荷重種別中荷重ストッパーあり
KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
ストッパーあり
低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所600-FE 固定型 鋼鉄車輪内村製作所
559税込615
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番379-6868形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター