絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
70×42・70×47・70×58・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×100・102×102・108×108・110×78・115×80・120×120・130×130・137×93・140×94・140×110・140×140・151×102・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,785件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P302G用固定ウレタンキャスターのみ 石川製作所P302G用固定ウレタンキャスターのみ石川製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型岡本工機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ダクタイル ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン ハンマーキャスターオールSUS低床式 固定 特殊ナイロンハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
トラスコ品番836-1515材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)1792018年トラスコ掲載ページ2 0737
XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車 ハンマーキャスターXRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
サンドイッチクッションキャスター 自在 SAMSONGサンドイッチクッションキャスター 自在SAMSONG
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702
高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付SAMSONG
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質(車輪)高弾性ポリウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0673
高弾性ゴムキャスター 自在 SAMSONG高弾性ゴムキャスター 自在SAMSONG
1,398税込1,538
1個
当日出荷
特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
材質(車輪)MIRゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0664
プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス製自在金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具付赤ゴム車ヨドノ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
低床式重荷重用キャスター固定 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター固定ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
アジャスター付キャスター 自在 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター 自在ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番858-0584材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)310ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0799
アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0571材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φユーエイキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタントラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 固定 250Φユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0568材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)7.2752018年トラスコ掲載ページ2 0658
アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 自在 250Φユーエイキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴムトラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付 カナツーゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付カナツー
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーあり
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 カナツーゼロプレッシャータイヤ 自在金具付カナツー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーなし
520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザイン双輪キャスター「Koo」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」SAMSONG
959税込1,055
1個
当日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
プレート式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスタープレート式エラストマーキャスター自在ユーエイキャスター
119税込131
1個
当日出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)エラストマー荷重種別軽荷重
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)偏心(mm)26
低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20イノアック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5280グレータイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12 イノアック低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12イノアック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5255グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ固定
K型 固定車(耐油ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(耐油ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(耐油ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(耐油ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ゴム(B入)質量(g)638ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
J型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(導電ウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)7100ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 固定 ウレタン車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 固定 ウレタン車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)荷重種別重荷重質量(g)7100RoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
499税込549
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
749税込824特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターウレタンキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入)質量(g)1170ストッパーなしアズワン品番64-8643-60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターゴムキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ゴム(B入)質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
プレート式キャスター