絞り込み
使用電池
単1(1)
単2(2)
単3(13)
単4(10)
専用充電池(18)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(7)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(6)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 10000~20000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
- その他(3)
防水性能
- 水中形(2)
- 耐水(16)
- 防沫(11)
- 防浸(6)
- 防滴(1)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
電球の種類
LED(15)
色
グリーン(1)
シルバー(6)
ブラック(5)
グリーン・シルバー・ブラック
材質(本体)
- アルミ(4)
- 樹脂(2)
アルミ・樹脂
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(3)
- COAST(9)
- ELPA(33)
- FENIX(フェニックス)(39)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- LED LENSER(28)
- NEBO(11)
- Nicron(ニクロン)(14)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(19)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- エスコ(67)
- オーム電機(86)
- ストリームライト(28)
- プリンストン(8)
- 日動工業(25)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用電池」から絞り込む

単1(1)

単2(2)

単3(13)

単4(10)

専用充電池(18)

レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
レクシード ハンディトーチ3x2
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)150電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0防塵防水性能66明るさ(Lm)480~30照射距離(m)最大約152連続点灯時間(時間)約2~37落下耐久(m)2
ステラ ハンディトーチ充電式
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式
GENTOS¥8,198税込¥9,0181台当日出荷ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)169電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152保護等級IP67光束(Lm)1200明るさ(Lm)約1200~100照射距離(m)約241電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4~20落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
T-REX ハンディトーチ充電式
GENTOS¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】
GENTOS¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用+DY23DK23DL23:DS23DL23:EA23DK23DL23:DS23DL23:EC23DL23:EH23付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)材質(本体)アルミニウム質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】
GENTOS(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップ、テスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能材質(本体)アルミニウム質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361電球の種類LED点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
SG-337R専用充電池
GENTOS¥2,698税込¥2,9681個当日出荷適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
SNMシリーズ ハイトーチ
GENTOS(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池色黒質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ザ・LED 高出力サーチライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ショルダーストラップ質量(g)984電源単1アルカリ電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190防塵防水性能54明るさ(Lm)470照射距離(m)最大約459連続点灯時間(時間)約23落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
SNMシリーズ シンプルトーチ4x3
GENTOS¥3,598税込¥3,9581台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能 High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)120電源単4アルカリ電池×3本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)350~180照射距離(m)最大約193連続点灯時間(時間)約7~15落下耐久(m)1
GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。トラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8全長(mm)247材質(本体)アルミ質量(g)560電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
レクシード ハンディトーチ
GENTOS¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ色ブラック質量(g)約348(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)使用電池単2アルカリ電池×2本特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約250電球の種類LED点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)落下耐久(m)2
高負荷耐久LEDハンディライト
GENTOS(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。用途通常より厳しい作業環境の現場。付属品テスト用電池トラスコ品番160-8792全長(mm)155色グリーン材質(本体)ABS樹脂質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本保護等級IP68(防塵2m防水)使用電池単3落下距離(m)(耐久)2光源色白色外径(mm)30明るさ(Lm)400(Hiモード時)照射距離(m)177電球の種類LED点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)最大点灯時間34時間(Ecoモード)エコロジー商品省エネ
専用充電池
GENTOS¥3,498税込¥3,8481台当日出荷ジェントス ガンツシリーズ、GZ-X233用充電池。充電池直接充電式用途対応機種 GZ-X233質量(g)81電源リチウムイオン充電池3.6V 5000mAh 18Wh寸法(Φmm×Lmm)約21.5×77
レクシード ハンディトーチ4x4
GENTOS¥4,898税込¥5,3881台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単4×4本電池式モデル 単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)167電源単4アルカリ電池×4本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1防塵防水性能66明るさ(Lm)560~30照射距離(m)最大約247連続点灯時間(時間)約2~47落下耐久(m)2
SNMシリーズ シンプルトーチ3x2
GENTOS¥2,698税込¥2,9681台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)200照射距離(m)最大約111連続点灯時間(時間)約6落下耐久(m)1
サルベージャー ダイビングトーチ
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池質量(g)195電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)44×166防塵防水性能68↓25m光束(Lm)300明るさ(Lm)300照射距離(m)144連続点灯時間(時間)8落下耐久(m)1
GENTOS 充電式高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台欠品中高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【FLP-2606】
GENTOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 28893光束(Lm)350明るさ(Lm)On: 350照射距離(m)On: 340点灯時間(時間)On: 6IP等級64落下耐久(m)2
ステラ ハンディトーチ3x2
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台欠品中ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
レクシード ハンディトーチ2x3
GENTOS¥7,198税込¥7,9181台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ質量(g)448電源単2アルカリ電池×3本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0防塵防水性能66明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)最大約277連続点灯時間(時間)約4~370落下耐久(m)2
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台欠品中ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On: 340照射距離(m)On: 361点灯時間(時間)On: 10IP等級64落下耐久(m)2
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG
GENTOS¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB)質量(g)322直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)充電時間(時間)5光束(Lm)1250明るさ(Lm)1250~60照射距離(m)296充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)3~83落下耐久(m)2
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG
GENTOS¥21,980税込¥24,1781台欠品中ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)色黒質量(g)280直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)1100明るさ(Lm)1100~100照射距離(m)323電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)4~29落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)11.52
Kフォース シンプルトーチ4x3
GENTOS¥879税込¥9671台当日出荷ジェントスKフォースシリーズ。単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能 High/Mid/Lowの3段階照射でLowモードは25時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯 テスト用電池付属 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディ付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)132電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)33.0×116.0防塵防水性能64光束(Lm)最大420明るさ(Lm)420~50照射距離(m)最大約102連続点灯時間(時間)4~25落下耐久(m)2
ステラ ハンディトーチ3x3
GENTOS¥4,698税込¥5,1681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-033D 後継用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~100照射距離(m)最大:(約)306連続点灯時間(時間)3~22落下耐久(m)テスト:2
ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷専用充電池だけでなく付属のバッテリーカートリッジで単4形乾電池も使用可能。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、バッテリーカートリッジ(単4形電池×3本用)、専用充電池本体寸法(mm)Φ32.8×114.1本体質量(g)140保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh または 単4形アルカリ電池×3本電池寿命300回充電時間(時間)4光度(cd)HIGH:6739/MID:2447/ECO:744明るさ(Lm)HIGH:420/MID:160/ECO:50照射距離(m)最大164点灯時間(時間)HIGH:3時間/MID:7時間/ECO:20時間
Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG
GENTOS¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)900光束(Lm)50~550照射距離(m)154電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)2.5~20落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33
ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷専用充電池だけでなく単3形乾電池も使用可能、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池本体寸法(mm)Φ32.3×160.4本体質量(g)150保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,100mAh または 単3形アルカリ電池×2本電池寿命300回充電時間(時間)4光度(cd)HIGH:5945/MID:2751/ECO:875明るさ(Lm)HIGH:350/MID:160/ECO:55照射距離(m)最大154点灯時間(時間)HIGH:3時間/MID:5時間/ECO:10時間
SNMシリーズ ハイトーチ
GENTOS(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×1本電池式モデル 単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単4アルカリ電池×1本使用で80の出力 3時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池色黒質量(g)約26(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度(最大)約690カンデラ使用電池単4アルカリ電池×1本(付属)防塵防水性能IPX4準拠明るさ(Lm)約80(最大時)特性照射角固定/ワイドビーム照射距離(m)(最大)約53電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
バレル 高出力デザイントーチ充電式
GENTOS¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
専用充電池
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池。充電池直接充電式用途対応機種 KF-145HUV質量(g)19電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
SG 可動式クリップハンディトーチ
GENTOS¥899税込¥9891個6日以内出荷ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズからハンディタイプのフラッシュライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。低単価ながら可動式クリップと大型ストラップホールを搭載し、様々なシーンで使い勝手の良い仕様。シンプルな操作でモード切替ができ使いやすい1台です。用途0.8m落下耐久とIPX6(準拠)のボディで万が一落としても安心付属品テスト用乾電池仕様【スイッチオペレーション】Off → Eco → Off → High → Offスイッチ半押しでクイックローテーションEco → High → Eco → High、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】Hi: 2602cd/ 102mLow: 775cd/ 56m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】Hi: 170lm/ 4.5hLow: 45lm/ 22h材質ABS / PC寸法(mm)Φ×長さ:41.8×155.3質量(g)101使用電池アルカリ単3乾電池×2本 (付属)明るさ(Lm)170照射距離(m)最大:約102IP等級防塵・耐水性能:X6落下耐久(m)0.8
ステラ ハンディトーチ4x3
GENTOS(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
専用充電池
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池用途対応機種 EX-016PB質量(g)49電源リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh寸法(Φmm×Lmm)約18.8×72
CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属用途IP×4(準拠)のボディ付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)質量(g)76電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5防塵防水性能x4光束(Lm)120明るさ(Lm)120~1照射距離(m)45連続点灯時間(時間)1~60落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら