絞り込み
電球の種類
防水性能
防噴流・防浸・防雨
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・200~300未満
電源タイプ
充電式・電源コード式
ブランド
日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・Panasonic(パナソニック)・ライトテック・エスコ・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・富士倉・HASEGAWA・嵯峨電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
231件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
  • ディスクライト用平面取付台 重耐塩仕様 日動工業

    ディスクライト用平面取付台 重耐塩仕様

    日動工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット適合機種ディスクライト重耐塩仕様70/100/150/200/300W材質ステンレス(SUS304)塗装重耐塩仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットライト50W/70W兼用ガード 日動工業

    フラットライト50W/70W兼用ガード

    日動工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    万一の衝撃から保護、フラットライト50W・70W兼用ガード
    適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×53×149
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-13,-14用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード寸法(mm)384×194質量(g)640
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
  • マグネットセット エスコ

    マグネットセット

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    取り付け用ツマミねじ一式付。金属壁面に取り付けられます。
    用途EA814EC-31~33、EA814EC-46~48をマグネット仕様にできます。材質鋼製、マグネット
  • 200V対応電源ケーブル ハタヤリミテッド

    200V対応電源ケーブル

    ハタヤリミテッド
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    欠品中
    200V対応の電源ケーブルです。
    仕様電線切りっぱなし(プラグなし)質量(kg)1.5ケーブル長(m)1
  • フラットライト10W用ガード 日動工業

    フラットライト10W用ガード

    日動工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    適合機種フラットライト10W作業用/常設用
  • 吊り下げフックセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    吊り下げフックセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
    付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー適合パイプ径(Φmm)~50
  • マグネットスタンド TAKENOW

    マグネットスタンド

    TAKENOW
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途ワークライト用マグネットスタンドです。
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    31日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)1220質量(kg)約8高さ(mm)1820~2900(調節可能)
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    34日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)490質量(kg)約2.8高さ(mm)770~2000(調節可能)
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)400×360×230質量(kg)約0.9
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)360×310×230質量(kg)約0.8
  • 取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用) 日機

    取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)

    日機
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2個)
    翌日出荷
    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
    適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc  LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    SP128W用LED制御装置
    仕様128W用質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用口出線(mm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコナイター用眩防フィルム 日動工業

    エコナイター用眩防フィルム

    日動工業
    ¥419税込¥461
    1枚
    当日出荷
    用途エコナイター用オプションとしてトラスコ品番162-2097質量(g)2
  • ランタンキャップLED投光器対応機種専用 BIGMAN(ビッグマン)

    ランタンキャップLED投光器対応機種専用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    BIGMAN電池式投光器DL-01や長輝LITETEC製R-01/R-05/PO-01などに装着可能なシリコンゴム製散光キャップです。投光器に本品を装着することで、直進性の強いCOB-LEDの光を周囲360度に柔らかく散光することができます。シリコンに黄色味色を施し、キャップ装着時は暖色系の光に変わります。取付け方法は対応投光器本体に押し込むだけのワンタッチ装着です。使用しない場合は折り畳んでコンパクトに納まり、紛失防止用のボールチェーン付で投光器の脚部に連結できます。
    用途投光器を防災用、レジャー・アウトドアやワークライトとしても使用できるオプションです。材質シリコンゴム対応機種【投光器】ビッグマン(BIGMAN)/BDL-01、長輝LITETEC(LITE TEC)/R-01、R-05、PO-01エコロジー商品省エネ
  • BBA-01用充電器 USB式 ライトテック

    BBA-01用充電器 USB式

    ライトテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    長輝ライトテック製3.7Vリチウムイオン充電池(品番BBA-01)用の充電器です。
    用途長輝LITE TEC充電池BBA-01用の充電器付属品USBケーブル出力電圧(V)4.2入力電圧(V)micro USB 5出力電流(mA)500入力電流(A)1(推奨)~2
  • LED投光器専用Cクランプ ライトテック

    LED投光器専用Cクランプ

    ライトテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
    用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ寸法(mm)200×27.5×89質量(g)248タイプC型クランプ対応機種投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45能力(mm)【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
  • LLA型用単管クランプ付把手 ハタヤリミテッド

    LLA型用単管クランプ付把手

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    LLA型用の単管クランプ付把手です。 単管パイプに吊り下げテ照明できます。
    仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付トラスコ品番183-0300適合機種LLA-35B/LLA-80K質量(kg)0.9アズワン品番64-4653-04
  • 取付金具 抱え込み式 日機

    取付金具 抱え込み式

    日機
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    翌々日出荷
    防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
  • 盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ

    篠原電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9578材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)235電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ

    篠原電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9579材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)215電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ

    篠原電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器用 アミガード キタムラ産業

    投光器用 アミガード

    キタムラ産業
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
    投光器用アミガードです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ大
  • 投光器用 バイス キタムラ産業

    投光器用 バイス

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    投光器取付用バイスです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ大
  • LEDマルチライト専用カバー SUNWAY(サンウェイ)

    LEDマルチライト専用カバー

    SUNWAY(サンウェイ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    マルチライトがバルーンライトに 下向きで周囲を明るく 上向で空間を明るく ライトは全方向に自由自在 簡単に取り外せます
    用途屋内外の工事現場 自治体の避難場所 体育館 市民ホール質量(g)175寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×120
  • R-01用交換バッテリー ライトテック

    R-01用交換バッテリー

    ライトテック
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    4日以内出荷
    長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。
    仕様保護回路付きタイプ交換用バッテリー対応機種R-01充電電圧(V)【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
  • LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー ハタヤリミテッド

    LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー

    ハタヤリミテッド
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    適合機種LLA-35B
  • FXW型ホルダー ハタヤリミテッド

    FXW型ホルダー

    ハタヤリミテッド
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    三脚スタンドやバイスと組み合わせて高所照明などに。
    仕様FJW、LJW型フローレンライト用ホルダー質量(kg)0.41寸法三脚取付部:Φ20
  • LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド TRUSCO

    LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
    用途置き型投光器として手元の明かりに。トラスコ品番855-1541適合機種RTLE-205、RTLE-505材質パイプ:スチール、持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345質量(g)640奥行(mm)235部品名称スタンド2018年トラスコ掲載ページ7 0855
  • 投光器用オプションマグネット ライトテック

    投光器用オプションマグネット

    ライトテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    LED灯光器専用オプションマグネット。 灯光器の脚にカチッとはめるだけ。 磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。
    用途灯光器用オプションマグネット材質超強力ネジウム磁石寸法(mm)104×29×35質量(g)82対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21入数2個
  • LEDワークライト用マグネットベースT6 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライト用マグネットベースT6

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト用マグネットベース。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • 取り付け用マグネット ミツトモ

    取り付け用マグネット

    ミツトモ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番858-7950適合機種87210、87207、87208LED投光器向け質量(g)239.4
  • CTA-1用アタッチメントバー ハタヤリミテッド

    CTA-1用アタッチメントバー

    ハタヤリミテッド
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    三脚アタッチメントバーです。
    用途CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー付属品CTA-1型標準付属トラスコ品番827-8957適合機種CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型材質スチール寸法(mm)500×32×14質量(kg)0.47
  • 直結型ハンディランプガード コーンスター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    直結型ハンディランプガード コーンスター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    天井の引っ掛けシーリングに直結できるハンディタイプのランプガードです。 コードレスタイプなので場所を取らず、クリップに引っ掛ける場所を探す必要がありません。 賃貸の退去修繕やリフォーム現場に。
    定格1A-125V口金E26用
  • 投光器用取付架台 継ぎ金具 東芝ライテック

    投光器用取付架台 継ぎ金具

    東芝ライテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    9日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.8
  • 投光器用取付架台 ステー 東芝ライテック

    投光器用取付架台 ステー

    東芝ライテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    9日以内出荷
    2灯用、4灯用架台ともに取付可。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)7.9適合ポール径(Φmm)190~265
  • 投光器取付架台 東芝ライテック

    投光器取付架台

    東芝ライテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
  • 投光器用取付架台 安定器壁面取付金具 東芝ライテック

    投光器用取付架台 安定器壁面取付金具

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)0.2
投光器部品・オプション