絞り込み
電球の種類
明るさ(Lm)
ブランド
- 日動工業(41)
- 岩崎電気(38)
- ハタヤリミテッド(34)
- 日機(15)
- 東芝ライテック(9)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- TRUSCO(6)
- 篠原電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ライトテック(5)
- エスコ(4)
- タイカツ(4)
- 長輝ライトテック(4)
- キタムラ産業(3)
- フジマック(3)
- 富士倉(3)
- HASEGAWA(3)
- 嵯峨電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・Panasonic(パナソニック)・ライトテック・エスコ・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・富士倉・HASEGAWA・嵯峨電機工業・ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

バイスセット (LWKシリーズ)
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381セット翌日出荷ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
充電式ライトYC-06H専用ケース 収納ケース 腰袋
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥979税込¥1,0771個5日以内出荷・ベルトループ付きだから、腰袋のようにご使用頂けます。 ・正面は透明のPVC素材だから、収納ポーチに装着した一時的に点灯して使用が可能 ・持ち運びだけでなく、保管にも便利です用途0材質ナイロン質量(g)約54対応機種充電式投光器:YC-06HRoHS指令(10物質対応)対応
LEDチップ 50W
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷0用途0セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)5500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上エコロジー商品省エネ
取付金具 抱え込み式
日機¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
盤用LED照明
篠原電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水型LEDフラット型ライト
日機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵防水(IP67)のLED照明灯です。用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED10W投光器専用バネクランプ
富士倉(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
レンズフィルター赤
日動工業¥189税込¥2081個4日以内出荷ニッケルライトPIL-3W-SM/PIL-3W-SM-3000K兼用の赤色フィルターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。適合機種PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K
フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット
日動工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷材質鉄色ユニクロメッキ(シルバー)質量(g)220ピッチ壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mmサイズ(mm)W108×D130×H65
LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥859税込¥9451個4日以内出荷LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
大型灯具用平面取付台
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から31日以内出荷付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5色白サイズ(mm)W200×D228×H210
看板上部取付用アーム 900mmタイプ
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷その他ワイヤ取付金具付質量(kg)2取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
アーム(600mm・L字)
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷質量(kg)1.6取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
ディスクライト200/300用平面取付枠
日動工業¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ディスクライト200W/300Wを平面に取り付けるためのオプションです。適合機種L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K色白
LEDコネクトライン100V用 点滅電源ケーブル
日動工業¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷LEDコネクトライン100Vの点滅用電源コードです。電源コードを本製品に付け替えるだけで点滅になります。適合機種LECN-R5LA、LECN-R10LA、LECN-5LA、LECN-10LA質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100入力プラグ防雨2Pプラグエコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm片面発光 メスコネクタ付
日動工業¥1,798税込¥1,9781組41日以内出荷LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付
日動工業¥1,998税込¥2,1981組4日以内出荷から41日以内出荷LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付
日動工業¥1,798税込¥1,9781組4日以内出荷から41日以内出荷LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
コネクトライン用 過電流保護付電源コード
日動工業¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷コネクトライン用の過電流保護付き電源コードです。短絡、過負荷時に保護が働き出力を遮断します。プラグ交換で200V使用可能です。(200V入力電圧範囲/180~220V)。連結は50mまで(200Vは70mまで)可能です。仕様屋外用質量(g)640長さ(m)【連結可能】片面/両面50まで周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100漏電遮断器仕様過負荷保護専用電線仕様-長さ(m)2保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT 1.25mm2×2心過負荷電流定格6.6A使用環境温度(℃)-10~40入力電圧範囲(V)AC90~110
補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付
日動工業¥1,798税込¥1,9781組4日以内出荷LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LA色白エコロジー商品省エネ
ディスクライトルーフ
日動工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ハイテンプディスク40・80・120に使用可能です。適合機種L40HT-P-H120-50K、L80HT-P-H120-50K、L120HT-P-H120-50Kセット内容ルーフ×2枚、固定ネジ×4個、ルーフ取付金具×1枚材質ルーフ:SECC、ネジ:SUS寸法(幅W×奥行D)(mm)340×347
ディスクライト100/150用平面取付枠
日動工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K色白
ディスクライトルーフ
日動工業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷適合機種ハイスペックハイディスク電源装置内蔵型 吊下げ型 70W/100W/150Wセット内容ルーフ×1枚、スペーサー×1個、グロメット×1個、六角ボルト×1個、平ワッシャーM10×1個、Sワッシャー×1個材質ルーフ:SECC、六角ボルト・ワッシャー:SUS、グロメット:EPDM、スペーサー:アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×272×114
投光器・収納ボックス タフシステム2.0ライトボックスパワースタックセット
DEWALT¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷DWST08061-JPのPowerstakバッテリー・充電器付きスターターセットです。クラス最高水準のパワフル照明・収納ボックスです。タフシステムとの連結が可能です。ライトは左右各個に照射角度の調整が可能です。市販の三脚に装着できるアタッチメントです。壁掛け用フックで吊るして照射も可能です。トートボックスとしての使用も可能です。用途暗所・電源確保難の環境での照明に。安全作業環境確保に。パーツ等収納・運搬・管理に。タフシステムシリーズの連結使用に。トラスコ品番709-1641セット内容Powerstak1.7Ahバッテリー(DCBP034-JP)・充電器材質PP幅(mm)395高さ(mm)244奥行(mm)288明るさ(Lm)2000×2
交換ヘッド LEDホールチェッカー 部品 ファイバー
ライノス¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。全長(mm)1000径(Φmm)【差込部】16
PBF-250専用交換布シェード(10枚入り)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥18,980税込¥20,8781パック(10枚)6日以内出荷PBF-250専用交換布シェードです。本商品にはランプは付属しておりません。10枚入り材質ポリエステル色白寸法(幅W×高さH)(mm)330×176洗濯方法中性洗剤で手洗い