絞り込み
電球の種類
明るさ(Lm)
ブランド
- 日動工業(41)
- 岩崎電気(38)
- ハタヤリミテッド(35)
- 日機(15)
- 東芝ライテック(9)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- TRUSCO(6)
- 篠原電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ライトテック(5)
- エスコ(4)
- タイカツ(4)
- 長輝ライトテック(4)
- キタムラ産業(3)
- フジマック(3)
- 富士倉(3)
- HASEGAWA(3)
- 嵯峨電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・東芝ライテック・三菱電機・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TRUSCO・篠原電機・Panasonic(パナソニック)・ライトテック・エスコ・タイカツ・長輝ライトテック・キタムラ産業・フジマック・富士倉・HASEGAWA・嵯峨電機工業・ブランドをもっと見る
6ページ目: 投光器部品・オプション
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

バイスG型75mm (RG型 200W用)
ハタヤリミテッド¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷75mmバイスです。仕様200W型RG作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイストラスコ品番851-3953
RGM水銀作業灯用バイス小
ハタヤリミテッド¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷75mmバイスです。仕様200W型水銀作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイストラスコ品番851-3954質量(kg)0.2アズワン品番64-4653-53
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.4タイプフランジ口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から45日以内出荷F4バイスを大きくしたもの。万力式の丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取り付け可能です。質量(g)950
分岐ケーブル ESYシリーズ
HASEGAWA¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
分岐ケーブル ESTシリーズ
HASEGAWA¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター
HASEGAWA¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。長さ(m)25コネクタ125V-15A2PE分岐回路数5間隔(m)5
LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター
ハタヤリミテッド¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。トラスコ品番754-7706適合機種ケイ・ライト用質量(g)120
LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ
ハタヤリミテッド¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1
屋外用作業灯 リフレクターランプ
ハタヤリミテッド¥1,798税込¥1,9781個当日出荷投光器の交換用バイスです。 フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。用途投光器バイスの交換用トラスコ品番370-4742適合機種RE-300・500W型質量(kg)0.21最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)35
ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック
嵯峨電機工業¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30
レディオックフラッドスポラート 灯具
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷から4日以内出荷色仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35色温度(K)5000光源色昼白色