101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
  • ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 40形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 小丸球

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 小丸球

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
  • ミニ電球 35ミリ系 50形 Panasonic(パナソニック)

    ミニ電球 35ミリ系 50形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)35
  • 寸丸球 ELPA

    寸丸球

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
    全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
  • S型ミニ ELPA

    S型ミニ

    ELPA
    ¥171税込¥188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
  • ミニボール 40W ELPA

    ミニボール 40W

    ELPA
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金B22D定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
  • 寸丸球7W ELPA

    寸丸球7W

    ELPA
    ¥141税込¥155
    1個
    当日出荷
    保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
    全長(mm)61色クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • E14S型ミニ25W ELPA

    E14S型ミニ25W

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • E14S型ミニ40W ELPA

    E14S型ミニ40W

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • ミニボール球40W ELPA

    ミニボール球40W

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
  • 寸丸球 ELPA

    寸丸球

    ELPA
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
    全長(mm)61色ホワイト定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • ミニボール 25W ELPA

    ミニボール 25W

    ELPA
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • ピン式ボール球 B-22D/25W クリア オーム電機

    ピン式ボール球 B-22D/25W クリア

    オーム電機
    ¥379税込¥417
    1個
    欠品中
    口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
    形状G-50色クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    白熱ミニボール球7ワット日本製
    形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球25W ELPA

    ミニボール球25W

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ミニボール球7ワット日本製
    形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G30E17 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W全高(mm)49直径(mm)30
  • E14ミニボール40 ELPA

    E14ミニボール40

    ELPA
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)78定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール 40W ELPA

    ミニボール 40W

    ELPA
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール球7ワットブルー
    形状G-40色ブルー定格100/110V-7W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • ミニボール球 G30E17 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 20W

    オーム電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30色クリア定格110V-20W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G40E26 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 40W

    オーム電機
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • ミニボール球 G50E26 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 40W

    オーム電機
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
  • 国民球5Wクリア ELPA

    国民球5Wクリア

    ELPA
    ¥189税込¥208
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球10W ELPA

    ミニボール球10W

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • ミニボール ELPA

    ミニボール

    ELPA
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E17 フィラメント

    オーム電機
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E17 フィラメント

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニボールランプ G50E26 10W オーム電機

    ミニボールランプ G50E26 10W

    オーム電機
    ¥249税込¥274
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
  • ミニボール球 G30E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 10W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    定格110V-10W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ミニボール 60W ELPA

    ミニボール 60W

    ELPA
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72色クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • ミニボール 10W ELPA

    ミニボール 10W

    ELPA
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • ミニボール球 G40E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G30E12 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 20W

    オーム電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-20W全高(mm)46直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E12 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W全高(mm)46直径(mm)30
ミニボール球