絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(212)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • 東京メタル(88)
  • 岩崎電気(79)
  • エスコ(67)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(34)
  • ELPA(29)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(26)
  • 光商事(26)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • 東芝ライテック(23)
  • 東芝(21)
  • フィリップス(17)
  • STE(エス・ティー・イー)(15)
  • ハーフェレ(15)
  • コイズミ(小泉成器)(10)
口金
  • E26(2)
  • E39(2)
光色
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(2)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 7000~8000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 30~40未満(1)
5未満・30~40未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
電圧(V)
  • 100(4)
  • 200(4)
100・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 日動工業大型LED回転灯 LEDフラッシャー150日動工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44
LDE交換球 日動工業LDE交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
LED電球15W フロスト 日動工業LED電球15W フロスト日動工業
2,398税込2,638
1台
当日出荷
●一般電球 100形クラスの明るさです。
トラスコ品番381-4195RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コーンライト 日動工業コーンライト日動工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
水銀灯300Wクラスの明るさです。
トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
ハイスペックエコビック40W 日動工業ハイスペックエコビック40W日動工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
暖かみのある3000K電球色の光色です。
トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDコーンライト30W 日動工業LEDコーンライト30W日動工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等仕様屋内用付属品落下防止ワイヤー質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラス
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
LEDの照射角度が自由に変えられます。厚さ50mmまでクリップで挟めます。
トラスコ品番538-1076消費電力(W)33コード長さ(m)5定格寿命(時間)30000明るさ(Lm)3900RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球22W フロスト 日動工業LED電球22W フロスト日動工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
トラスコ品番411-0652RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球