絞り込み
口金
- E26(2)
- E39(2)
光色
昼白色(2)
電球色(2)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
電圧(V)
- 100(4)
- 200(4)
ブランド
- 日動工業
- オーム電機(180)
- 岩崎電気(75)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- ELPA(59)
- 東京メタル(53)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(30)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(25)
- アイリスオーヤマ(23)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- OSRAM(オスラム)(18)
- エスコ(16)
- STE(エス・ティー・イー)(15)
- ハーフェレ(15)
- コイズミ照明(12)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価

LDE交換球
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
LED電球22W フロスト
日動工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷●割れにくいPC樹脂のLED電球です。トラスコ品番411-0652RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
コーンライト
日動工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷水銀灯300Wクラスの明るさです。トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
ハイスペックエコビック40W
日動工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷暖かみのある3000K電球色の光色です。トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDコーンライト30W
日動工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等付属品落下防止ワイヤー仕様屋内用質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ