絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- unitech(104)
- ウェルコムデザイン(55)
- honeywell(51)
- アイメックス(51)
- Zebra Technologies(40)
- エフケイシステム(25)
- サンワサプライ(24)
- デンソーウェーブ(16)
- BUSICOM(ビジコム)(16)
- オプトエレクトロニクス(14)
- アイテックス(14)
- Newland(13)
- 日栄インテック(12)
- ZEBEX(8)
- OPTICON(7)
- アスタリスク(7)
- cino(6)
- スター精密(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る

LS1203 タッチ型バーコードレーザスキャナ URB I/F Set(RoHS)
Zebra Technologies¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷近接読み取りに特化したバーコードレーザスキャナです。レーザ方式により、曲面に貼られたバーコードラベルや幅広バーコードもスムーズに読み取ります。また、無償保障期間は3年間(本体のみ)で初めてバーコードを御使用になる場合に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ワイヤレススキャナ
デンソーウェーブ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷抗菌ワイヤレススキャナ。本体にキャパシタ内蔵でバッテリ交換が不要、3分で充電可能 WELCOMアプリライセンス付。
OCR文字読み取りに強いAndroidスマートターミナル
ウェルコムデザイン¥349,800~税込¥384,780~1個5日以内出荷オプション機能を利用することで、様々なOCR文字読み取りに対応可能です。
コードレスバーコードリーダセット
デンソーウェーブ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷あらゆる環境下での使用に応えるタフモデルが登場。コードレスバーコードリーダセット。インターフェイスBluetooth対応コードバーコード商品タイプハンディスキャナ読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル)
unitech¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー
unitech¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
SL220対応 OtterBox (オッターボックス) uniVERSE (ユニバース) ケース、iPhone 7/8/SE2/SE3用
unitech¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷SL220用カバージャケットです。iPhone / iPadの装着時に、必須のオプションアクセサリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
SL220用 1スロット充電クレードル
unitech¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷SL220用シングルクレードルです。SL220 付属の45W USB-C 電源アダプタを使用してクイックチャージが可能。背面にスペアバッテリ用充電スロット付き。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型2Dエリアイメージャ USB
honeywell¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷POSレジ業務にオススメ。セカンダリスキャナ接続対応 2次元エリアイメージャー。対応コード2D商品タイプ卓上型
バーコードリーダー
サンワサプライ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。仕様PCS値:0.3セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP65光源Direct: White LED ; Diffuse: Red / Blue LED速度走査速度(スキャンスピード):70フレーム/秒消費電流(mA)動作時:約100(最大430)分解能(mm)【2次元コード】0.127、【1次元コード】0.0762インターフェースUSB HID使用温湿度範囲湿度:0~50℃、湿度:5~95%(結露無き事)保管温湿度範囲湿度:-40~70℃、湿度:5~95%(結露無き事)耐衝撃約2m対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128、【2次元】QR Code、Micro QR、Data Matrix、日本語QRコード読取深度(mm)Code39 (3 mil) : 18~60、Data Matrix (5 mil) : 10~70、Data Matrix (10 mil) : 0~130、QR Code (5 mil) : 10~60、QR Code (9 mil) : 10~90読取角度(°)(ピッチ)55、(スキュー)55、(チルト)360読取方式CMOS
バーコードリーダー
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載で、スマートフォンやPCなどの画面上のコードのスキャンも可能です。タッチ式タイプでバーコードに密着させて読取をすることができます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。薄くて小型の形状なので非常に持ちやすく操作がしやすいバーコードリーダーです。抗菌規格JIS Z2801に対応しています。スタンド付きで使わないときはスタンドに設置しておくことができます。セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows11、10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP67光源可視光半導体レーザー(650nm)速度走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒消費電流(mA)85(動作時)インターフェースUSB HID対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128読取深度(mm)0-330読取方式レーザー
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-R(AC付属)
ZEBEX¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷液晶画面上のバーコードも素早く読み取り用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング色黒外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-U
ZEBEX¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷液晶画面上のバーコードも素早く読み取り用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング色黒外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースUSB(HID/COM)RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB)
マーストーケンソリューション¥109,800税込¥120,7801台当日出荷精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル。表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮。筐体全体での均一した抵抗値を実現。1200V→10Vまで0秒で減衰。クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス。対環境性に優れたノンカーボン素材を使用。アルコールでの拭き取り耐性あり。特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能。アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)仕様PCS値:15%セット内容本体、USBケーブル質量(g)116(ケーブル除く)電圧(V)5保護構造IP54角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120動作温度(℃)-20~55照度(Lux)周囲:約97000以下対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー
アイメックス¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890luxセット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル)質量(g)116電圧(V)5角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180本体寸法(mm)52×77×132センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120安全規格CE Class B、FCC動作温度(℃)-20~55対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
ウェアラブルデータコレクタ
ウェルコムデザイン¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷指に装着できるほどの小型・軽量設計のウェアラブル・2次元コードリーダーです。BluetoothBluetooth 5.0対応コード(一次元コード)Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1(二次元コード)Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Code 16K, Code 49,Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, Han Xin Code(郵便コード)POSTNET, Planet Code, British Post, Canadian Post, Netherlands (KIX) Post, Australian Post, Japanese Post, Chinese Post, Korean Post商品タイプウェアラブル読取方式CCD
卓上型Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒)
Newland¥59,980税込¥65,9781個当日出荷Bluetoothワイヤレス定置式2次元スキャナです。本体にBluetoothも付いていますので、本体からPCやタブレット端末等に直接接続可能です。付属のドングルを使用することで離れた場所にあるパソコンにデータを送る事が可能です。バッテリ搭載モデルで完全ワイヤレスを実現しました。Bluetooth使用するワイヤレスの為、デスク周りがスッキリし、バッテリーの取り外しも可能です。事前に充電してバッテリー単独で使用できますうえに、付属するUSB-Type-Cを使用して充電しながらも使用可能です。
定置式2次元バーコードリーダー ITS-8072Ultra USBインターフェース
アイテックス¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷定置式ハンズフリー全方向読取り。トリガーモードによる読取りも可能。二次元バーコード内の日本語文字が出力可能。低輝度の液晶画面に表示されるバーコードを読取り。白色照明を採用、カラーバーコードの読取も可能。
ワイヤレス2次元コードスキャナ
cino¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレス2次元コードスキャナ
cino¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレスバーコードスキャナ
cino¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ 1本指装着
unitech¥48,980税込¥53,8781個当日出荷軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。人差し指のみに装着する1本指タイプです。 Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。 HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。 バッテリはワンタッチで交換できます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
USB-ACアダプタ
unitech¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷USB-ACアダプタ(5V/2A)です。RP902に対応しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
2次元イメージャ定置式スキャナ
オプトエレクトロニクス¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から4日以内出荷光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個防塵・防滴IP65相当フォーカス【SR】113mmフレームスピード(fps)100(最速値)最小分解能0.1mm
1次元リニアイメージャ定置式スキャナ
オプトエレクトロニクス¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から3日以内出荷仕様PCS値:0.3 以上保護構造IP42相当光源読み取り:赤色LED×2走査方式速度:700スキャン/秒最大読取値(mm)80最小分解能0.125mm
EA630用4スロットターミナル充電クレードル
unitech¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷EA630/EA630Plus用4スロット充電クレードルです。ACアダプタ付属用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1次元CCDタッチスキャナ
オプトエレクトロニクス¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から5日以内出荷読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm
ハンズフリープレゼンテーションスキャナ
PC Worth International¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形読取(mm)0~250(JAN0.33mm)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
高性能CCDスキャナ
MARSON¥8,798税込¥9,6781台3日以内出荷MT8015Wは、広い読取幅、高い分解能、高い読取率を持ちながら、しかも低価格なCCDスキャナです。 オフィス、流通、物流、FA等の幅広いアプリケーションの入門機として最適です。 また、計量でスリムなコンパクトデザインは、高い操作性を提供します。 コンタクトスキャナですが、約20cmまでの遠隔読取も可能ですので、10cm以上の長いバーコードも読取できます。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル光源635nm赤色LED読取(mm)0.127mmCode39:0~50/0.254mmCode39:0~130/0.38mmCode39:0~200/0.33mmUPC/JAN:0~180動作温度範囲(℃)-20~50
A-860用かさ上げカバー
エフケイシステム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エフケイシステムの定置式QRコードリーダー A-860シリーズ専用のかさ上げ保護カバーHOL-860です。 HOL-860は、スマートフォンなどの液晶画面に表示されるコードに最適な高さにかさ上げすることが出来る、透明な保護カバーです。カバーを付けることで、対応コードの読み取り最小距離の高さになります。また、スキャナー本体の保護にも繋がります。 A-860は大きなサイズのコードでも読取りが出来るよう、読み取りレンジが広くなっているので、読取りを行う際にある程度の「離し読み」が必要となりますが、HOL-860があればタッチ読みの要領でスキャン作業ができ、初めての利用者でも戸惑うことなく読取りが出来るようになります。 HOL-860を設置するフック部分は斜めに傾斜しており、前後に動かすことで1mm前後の高さ調整が可能です。付属の両面テープで最適な高さに固定してお使い下さい。 ベストな読取り距離の高さに タッチするだけで読み取れるようになる スキャナー本体の保護ができる付属品固定用両面テープ
MS282e用ハンドフリースタンド
unitech¥3,298税込¥3,6281個当日出荷MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作セット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3質量(g)125種類ハンドフリースタンド角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)1.4センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED(625nm)読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)照明白色LED分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下インターフェースUSB(ホスト)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)0~100000(太陽光)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCIインジケータブザー、LED対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%





![(2次元)オムニダイレクトイメージスキャナ USB接続[本体色:白] 日栄インテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62714035-240924-02.jpg)