515件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell

    1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell

    1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell

    1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell

    1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell

    1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell

    1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル unitech

    MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル

    unitech
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品RS232ケーブル寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44コントラスト比印刷コントラスト比:最小25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDCアズワン品番64-8277-94RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
  • MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitech

    MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ

    unitech
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。 USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDC各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル

    unitech
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル

    unitech
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
  • 1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセット honeywell

    1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセット

    honeywell
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    店舗や軽作業向けに。
  • 1470G2D-1 4Dエリアイメージャ USBセット honeywell

    1470G2D-1 4Dエリアイメージャ USBセット

    honeywell
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    店舗や軽作業向けに。
  • 1470G1D-1 1Dエリアイメージャ USBセット honeywell

    1470G1D-1 1Dエリアイメージャ USBセット

    honeywell
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    店舗や軽作業向けに。
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル

    honeywell
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1式
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メディカルプラスチックモデル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能インテリジェント組込対応二次元コードスキャナ USBインターフェース アイメックス

    高性能インテリジェント組込対応二次元コードスキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    高性能インテリジェント組込対応二次元スキャナ
  • モバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェース アイメックス

    モバイルコード対応スタイリッシュCCDスキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    広範囲読み取り、モバイルコード対応スタイリッシュスキャナ
  • ガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェース アイメックス

    ガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェース

    アイメックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的読み取り、高性能
  • ガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェース アイメックス

    ガンタイプバーコードレーザースキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ
  • ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール アイメックス

    ミニミニCCDバーコードスキャナモジュール

    アイメックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    組込用スキャナ・一次元バーコードスキャナ
  • オプションパーツ サンワサプライ

    オプションパーツ

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    BCR-BT2D2BK用のオプションパーツです。ハンドベルトと専用のリングボタンを使用することで作業をしながら効率よくスキャンができます。ハンドベルトは右手、左手の両方対応です。
    用途BCR-BT2D2BKを手に装着できる専用のハンドベルトとリングボタンセット内容ハンドベルト、ホルダー、リングボタンケーブル
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ USB I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ USB I/Fセット

    アイメックス
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 USB I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 USB I/Fセット

    アイメックス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ TTLレベルRS232C I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ TTLレベルRS232C I/Fセット

    アイメックス
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセット アイメックス

    ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセット

    アイメックス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
  • 超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(標準モデル) アイメックス

    超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(標準モデル)

    アイメックス
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(高分解能) アイメックス

    超堅牢コードレス2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット(高分解能)

    アイメックス
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 高分解能ハンドヘルドデジタルスキャナ USBインターフェースセット(ホワイト) アイメックス

    高分解能ハンドヘルドデジタルスキャナ USBインターフェースセット(ホワイト)

    アイメックス
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    5日以内出荷
    病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
  • ヘルスケアモデルハンドヘルドデジタルスキャナ RS232Cインターフェースセット(ホワイト) アイメックス

    ヘルスケアモデルハンドヘルドデジタルスキャナ RS232Cインターフェースセット(ホワイト)

    アイメックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
  • 超堅牢ハイパフォーマンスエリアイメージャ USBインターフェースセット アイメックス

    超堅牢ハイパフォーマンスエリアイメージャ USBインターフェースセット

    アイメックス
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 超堅牢コードレスロングレンジ2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット アイメックス

    超堅牢コードレスロングレンジ2次元イメージャスキャナ USBインターフェースセット

    アイメックス
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • ヘルスケアタイプイメージャ USBインターフェースセット(ホワイト色) アイメックス

    ヘルスケアタイプイメージャ USBインターフェースセット(ホワイト色)

    アイメックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
  • 高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能) アイメックス

    高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能)

    アイメックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • 高堅牢ロングレンジエリアイメージャ USBインターフェースセット アイメックス

    高堅牢ロングレンジエリアイメージャ USBインターフェースセット

    アイメックス
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
  • ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色) アイメックス

    ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)

    アイメックス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
  • 2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェース アイメックス

    2Dコードレスイメージスキャナ USBインターフェース

    アイメックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    史上最高の性能、革新、管理性。
  • 2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス

    2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェース

    アイメックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    史上最高の性能、革新、管理性。
  • 高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデル アイメックス

    高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデル

    アイメックス
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
  • 高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデル アイメックス

    高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデル

    アイメックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
  • STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド OPTICON

    STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド

    OPTICON
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現
    用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
  • eTicket 卓上式二次元コードリーダー用スタンド diBar

    eTicket 卓上式二次元コードリーダー用スタンド

    diBar
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    5日以内出荷
    eTicketS用スタンド。スタンドの首を自由に折り曲げ可能
    用途医療、流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)129幅(mm)79色ブラック高さ(mm)265質量(g)150
バーコードリーダー