絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- unitech(104)
- ウェルコムデザイン(55)
- honeywell(51)
- アイメックス(51)
- Zebra Technologies(40)
- エフケイシステム(25)
- サンワサプライ(23)
- デンソーウェーブ(16)
- BUSICOM(ビジコム)(16)
- オプトエレクトロニクス(14)
- アイテックス(14)
- Newland(13)
- 日栄インテック(12)
- ZEBEX(8)
- OPTICON(7)
- アスタリスク(7)
- cino(6)
- スター精密(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: バーコードリーダー

EA630用 標準ガングリップ、ブートケース対応
unitech¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷EA630モバイルターミナルに後付け可能なガングリップモジュール トリガスイッチを引くだけでバーコードスキャンを効率よく行うことができる 取り付けは、EA630本体をはめ込むだけで簡単に行えます 本モデルは、EA630にブートケースを付けた場合にのみ使用可能です ブートケースを付けないで使用するには、5500-900075G のモデルをご使用ください用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
EA630用 標準ガングリップ、ブートケースなし用
unitech¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷EA630モバイルターミナルに後付け可能なガングリップモジュール トリガスイッチを引くだけでバーコードスキャンを効率よく行うことができる 取り付けは、EA630本体をはめ込むだけで簡単に行えます 本モデルは、ブートケースなしの場合にのみ使用可能です ブートケースを付けたまま使用するには、5500-900076G のモデルをご使用ください用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
EA630用 9H ガラススクリーンプロテクター
unitech¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷EA630の液晶画面を傷から守る透明な保護シートです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など硬度9Hアズワン品番64-8277-87RoHS指令(10物質対応)対応
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続
日栄インテック¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ USB接続
日栄インテック¥60,980税込¥67,0781個5日以内出荷OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
(2次元)抗菌筐体定置式スキャナ
日栄インテック¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷定置式2次元対応スキャナUSB接続(TypeA)。 スマートフォンに表示のバーコード読みに最適。 POS・セルフレジ・キオスク端末への組込みに最適。 保護ラバー付きでスマートフォンにキズを付けません。 幅広い読取り視野で幅広バーコード・大画面スマートフォンでも安心してご使用になれます。
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
OCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
2次元定置型スキャナ Magellan MG1500i ホワイト
DATALOGIC¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷クラス最小サイズ用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ付属品本体・マグネットスタンド・USBケーブル仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0~86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED入力電圧(V)5 DC ± 10%寸法(cm)6.0×7.5×13.8(スタンド含)保証期間3年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2(コンクリートに繰り返し落下)
2次元スキャナ GRYPHON GD4500
DATALOGIC¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。付属品本体・USBケーブル仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV入力電圧(V)5(USB)光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White保証期間5年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)
2次元スキャナ HeronHD3430
DATALOGIC¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷音声でのフィードバック機能用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー付属品本体・置台・USBケーブル仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED入力電圧(V)4.75~14 DC分解能最大:4 mils寸法(cm)15.2×15.3×6.8保存温度(℃)-20~70光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White保証期間5年防塵・防滴IP40動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)
画面付データコレクタ CyclopsM
ALF¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷業務用ソフトをプリインストール用途棚卸・照合検品・スキャナモードを一本化した専用業務ソフトをプリンストールしております。届いたその日からお使いいただけます。付属品ACアダプタ、USB2.0 (USB Type-C-USB A)ケーブル、ハンドストラップ対応OSNOAH保護等級IP54表示形式有機ELディスプレイ(1.3インチ)メモリーROM:1MB CPU内蔵フラッシュメモリ、RAM:1MB SRAM動作温湿度範囲-10~50℃(ただし充電時は5~35℃)/10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-25~60℃/5~95%(結露なきこと)使用CPU32bit CPU充電時間(時間)約3動作時間約20時間以上時計機能(RTC)有りバッテリー容量(mAh)950キー電源キー、スキャンキー、UPキー、DOWNキー、ファンクションキーRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 4.2 Class2(10m)表示文字数ANK16桁×4行(漢字8桁×4行)インジケータLED:スキャン(緑、赤) / バッテリ(緑、赤) / 通信(青)、ブザー:有り、バイブレーション:有り待機時間約3か月以上(満充電時)対応プロファイルSPP/HID
バーコードCCDスキャナ
ウェルコムデザイン¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。センサーCCD
CR6080用ACアダプタ
Zebra Technologies¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷CS6080用クレードルCR6080-SC100F4WW/CR6080-PC100FBWW用ACアダプタ 5V 1.2A 6W出力色ブラック
CS6080用クレードル
Zebra Technologies¥42,980税込¥47,2781台当日出荷CS6080用本体充電/通信クレードル 非接点充電対応 USBケーブル付属 ACアダプタ(PWR-WUA5V6W0WW)別売色ブラック
モバイルバーコードリーダーアダプタセット
アイメックス¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。 ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。 BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)保証期間1年動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
EA630用 ハンドストラップ
unitech¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷EA630用 ハンドストラップ(固定用金具付き)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などアズワン品番64-8898-77RoHS指令(10物質対応)対応
FZ-A3オプションコンフィグ(バーコードリーダー)
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
MS851B、MS852B本体接続用USBケーブル(TYPE-C)
unitech¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+)のスキャナ本体を直接充電するためのUSBタイプCケーブル です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
MS851B、MS52B用充電クレードル
unitech¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷MS851B、MS852B、MS852B+等のワイヤレスバーコードスキャナ用の専用クレードルです。 USBとRS232の両方使用可能(別途ケーブル必要) スキャナ本体の充電可能 Bluetooth内蔵 ケーブルは三方向から引き出し可能用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
EA630用 ブートケース (ハーフカバージャケット)
unitech¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷EA630用 ブートケース (ハーフカバージャケット)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などアズワン品番64-8277-86RoHS指令(10物質対応)対応
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個当日出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。