絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(12)
全長(mm)
- 82
- 25(385)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(316)
- 60(52)
- 65(382)
- 70(110)
- 75(201)
- 85(101)
- 89(64)
- 100(298)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(22)
- 片頭(23)
刃先マグネット
- あり(26)
種類
- スリム(2)
- トーション(6)
- 段付(19)
ブランド
- ベッセル(32)
- ANEX(11)
- エスコ(2)
- フジ矢(2)
- 近江精機(2)
- マキタ(1)
- SK11(1)
ベッセル・ANEX・エスコ・フジ矢・近江精機・マキタ・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

ネジはずしビット
ベッセル(32件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。全長(mm)82ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
両頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(16件のレビュー)¥759税込¥8351セット(5本)当日出荷材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(10件のレビュー)¥369税込¥4061パック(2本)当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
サキスボ トーションビット
ベッセル(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか当日出荷サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角ボールPビットセット
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(8本)当日出荷六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電ドライバー
片頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット(5本)当日出荷10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
カラービット(段付・マグネット入り・10本組)
ANEX(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10本組)当日出荷段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(5本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
ダイヤモンド剛彩ビット
ベッセル(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
パワービット段付(マグネット入り)
ANEX(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10本)当日出荷メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
龍靭ビット(段付タイプ)
ANEX(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(2本)ほか当日出荷ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!。脅威の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
黒龍靭ビット 段付タイプ
ANEX¥629~税込¥692~1セット(2本)ほか当日出荷摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり両頭機能片頭
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル¥469税込¥5161セット(2本)当日出荷刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ダイヤモンド剛彩段付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
先端強化ビット
ベッセル¥449~税込¥494~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボトーションビット
ベッセル¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビット
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
見やすいビット
ベッセル¥389~税込¥428~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ビット(黒金・2本組)
フジ矢¥769税込¥8461セット(2本)当日出荷から3日以内出荷ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。 欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。 硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。先端寸法(mm)6.35両頭機能両頭
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭
ANEX¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷アンビルに噛み込まない片頭ビットです。用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
段付ビット 2本組
フジ矢¥699税込¥7691セット当日出荷盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。40Vインパクトドライバー対応。用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼色ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭
先端強化ビット
ベッセル¥519税込¥5711セット(2本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ
ベッセル¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
トーションビット AT14P
ベッセル¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分X刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒艦ビット 極
ベッセル¥549~税込¥604~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄工作業に!強靭刃先!用途配電盤・機械整備などの大きいねじに先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボビット タッピング/ドリルネジ用
ベッセル¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷刃厚を大きくし強度をアップ。 タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット! マグネット入り、ネジを保持できます。 プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービット D81
ベッセル¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ全長(mm)82質量(g)17種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称D81本数10両頭機能片頭
黒艦ビット 巧
ベッセル¥459~税込¥505~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷木工作業に!スリム刃先!用途スリムねじなどの小さいねじに先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
パワービット(マグネット無し)
ANEX¥1,798税込¥1,9781袋(10本)当日出荷から翌日出荷メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
リブトーションビットBL
ベッセル¥599~税込¥659~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷刃先はリブ付き形状で強度アップ。 ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。用途鉄鋼作業用。先端形状プラス(+)リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒艦ビット 煌
ベッセル¥479~税込¥527~1セット(2本)ほか翌日出荷用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭