絞り込み
二面幅(mm)
- 7
- 1(2)
- 1.5(26)
- 2(46)
- 2.5(64)
- 3(89)
- 4(96)
- 5(91)
- 6(94)
- 6.35(8)
- 8(58)
- 9(9)
- 10(41)
- 12(18)
- 14(14)
- 17(13)
- 19(9)
- 22(2)
- 32(3)
- その他(51)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 16(1)
- 20.5(1)
- 25(2)
- 30(5)
- 32(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 51(1)
- 56(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 108(1)
- 150(4)
- 184(1)
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

六角(17)
差込角対辺(mm)
- 6.3(1)
- 6.35(4)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 9.525(4)
- 12.7(1)
二面幅(inch)
- その他(1)
両頭機能
- 片頭(19)
片頭
ブランド
- BONDHUS(6)
- KTC(4)
- エイト(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- Pro-Auto(2)
- Wera(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ハゼット(1)
BONDHUS・KTC・エイト・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「二面幅(mm)」から絞り込む
1.5(26)
2(46)
2.5(64)
3(89)
4(96)
5(91)
6(94)
8(58)
10(41)
その他(51)
二面幅(mm)をもっと見る

六角棒 ソケット付ビット
エイト(3件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット
KTC(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
ボールポイントビット
BONDHUS¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングファンクションソケット8740C
Wera¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
エイト¥939税込¥1,0331個8日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
ヘックスビット(7mm)
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷全長(mm)150差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)7トラスコ品番810-8722本数1RoHS指令(10物質対応)対応