絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・7/8・その他
両頭機能
両頭・片頭
刃先マグネット
あり・なし
種類
トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
574件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)6エスコ品番EA611BM-6本数1
2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.5x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)2.5エスコ品番EA611BM-2.5本数1
5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA611BL-5本数1
いたずら防止ねじ用ビット TRUSCOいたずら防止ねじ用ビットTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
差替式ドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUSヘックスビット(インチサイズ)BONDHUS
649税込714
1個
当日出荷から30日以内出荷
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
8mm六角シャンクヘキサゴンビット H8 全長70L 近江精機8mm六角シャンクヘキサゴンビット H8 全長70L近江精機
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)70トラスコ品番807-2117材質特殊工具鋼軸径(Φmm)8質量(g)29先端サイズ8先端形状六角本数10適合メーカーベッセル、不二空機両頭機能片頭
ソケット付ボールポイント・ビット(3/8インチ) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(3/8インチ)BONDHUS
1,898税込2,088
1本
8日以内出荷
両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(inch)3/8本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(12mm)BONDHUS
2,198税込2,418
1本
当日出荷
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバビットヘキサゴン8 Pro-Autoドライバビットヘキサゴン8Pro-Auto(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
全長(mm)30差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)8トラスコ品番853-5327本数1
ドライバビットヘキサゴン6 Pro-Autoドライバビットヘキサゴン6Pro-Auto
149税込164
1本
3日以内出荷
全長(mm)30差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)6トラスコ品番853-5325本数1
ドライバビットヘキサゴン3/16 Pro-Autoドライバビットヘキサゴン3/16Pro-Auto
149税込164
1本
当日出荷
トラスコ品番853-5354本数1対辺寸法(inch)3/16
ドライバビットヘキサゴン3 Pro-Autoドライバビットヘキサゴン3Pro-Auto
149税込164
1本
5日以内出荷
トラスコ品番853-5322本数1
ドライバビットヘキサゴン Pro-AutoドライバビットヘキサゴンPro-Auto(1件のレビュー)
319税込351
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
両頭機能片頭先端形状六角本数1
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺1.5mmx70L NAC(長堀工業)ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺1.5mmx70LNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷
トラスコ品番853-5396軸径(Φmm)5質量(g)11.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ビット 3/16 BONDHUSビット 3/16BONDHUS
999税込1,099
1本
8日以内出荷
全長(mm)25両頭機能片頭先端形状ボールポイントトラスコ品番810-8229軸径(Φmm)3/16本数1RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー用六角ボールポイントブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用六角ボールポイントブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
本数1
ボールポイント・パワービット BONDHUSボールポイント・パワービットBONDHUS(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
T型ホローレンチ 差替式 ビット ミトロイT型ホローレンチ 差替式 ビットミトロイ
909税込1,000
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
両頭機能片頭
4.0x25mm [Hex]ビット エスコ4.0x25mm [Hex]ビットエスコ
385税込424
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-4材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
3.0mm ボールポイント[Hex]ビット エスコ3.0mm ボールポイント[Hex]ビットエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GN-3材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット(Hexagon) エスコドライバービット(Hexagon)エスコ
50税込55
1袋(3本)
翌日出荷
3本入り。寸銅サイズです。
材質S2鋼全長(mm)30
ドライバービット(Bore Hexlobe) エスコドライバービット(Bore Hexlobe)エスコ
210税込231
1本
翌日出荷
手回しドライバー専用。イジリ止付き。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25シャンク径(inch)六角:1/4”
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
899税込989
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
六角ロングビット SLOKY(スローキー)六角ロングビットSLOKY(スローキー)
1,698税込1,868
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
エイト 六角棒ビット エイトエイト 六角棒ビットエイト
799税込879
1本
当日出荷
背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。 テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番811-6335材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)全長(mm)160対辺(mm)4シャンク径(Φmm)6.35溝(mm)位置:9&13
六角レンチカラービット 35mm 5本組 ANEX六角レンチカラービット 35mm 5本組ANEX
1,498税込1,648
1セット(5本)
当日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
7/32"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ7/32"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービットエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"アズワン品番64-2224-79対辺寸法(inch)7/32"
3/32"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ3/32"x89mm [Hex-Plus]ドライバービットエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"全長(mm)89アズワン品番64-2224-73対辺寸法(inch)3/32"両頭機能片頭
5/64"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ5/64"x89mm [Hex-Plus]ドライバービットエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"全長(mm)89アズワン品番64-2224-72対辺寸法(inch)5/64"両頭機能片頭
0.9x50mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ0.9x50mm [Hex-Plus]ドライバービットエスコ
740税込814
1本
翌日出荷
寸法(mm)0.9全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-70両頭機能片頭
4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス寸法(mm)4.0全長(mm)89先端形状六角差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
4.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット エスコ4.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービットエスコ
890税込979
1本
8日以内出荷
軸径(Φmm)5/16"全長(mm)30先端サイズ4アズワン品番64-2224-63両頭機能片頭
PZ3x180mm [ポジドライブ]ビット エスコPZ3x180mm [ポジドライブ]ビットエスコ
1,820税込2,002
1本
欠品中
軸径(Φmm)8全長(mm)180質量(g)60先端サイズPZ#3先端形状ポジドライブアズワン品番64-2222-36両頭機能片頭
PZ2x160mm [ポジドライブ]ビット エスコPZ2x160mm [ポジドライブ]ビットエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.5全長(mm)160質量(g)45先端サイズPZ#2先端形状ポジドライブアズワン品番64-2222-35両頭機能片頭
ドライバービット D76 ベッセルドライバービット D76ベッセル
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)70適合機種ハイオス製先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
ドライバービット D71 ベッセルドライバービット D71ベッセル
3,798税込4,178
1セット(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)44先端サイズ4先端形状六角呼称D71両頭機能片頭
2.5x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ2.5x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様Torsion仕様材質ステンレス
2.0x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ2.0x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様Torsion仕様材質ステンレス
六角ビット/ボールポイントビット