絞り込み
全長(mm)
- 25(2)
- 76(2)
- 96(1)
- 147(1)
- 305(1)
先端形状

六角(7)
差込角対辺(mm)
- 6.35(4)
二面幅(inch)
- 3/32
- 0.05(2)
- 1/16(1)
- 5/64(5)
- 7/64(9)
- 1/8(20)
- 9/64(11)
- 5/32(17)
- 3/16(19)
- 7/32(20)
- 1/4(20)
- 5/16(17)
- 3/8(15)
- 7/16(4)
- 1/2(11)
- 9/16(7)
- 5/8(7)
- 3/4(6)
- 7/8(1)
- その他(1)
両頭機能
- 片頭(7)
ブランド
- BONDHUS(6)
- エスコ(1)
BONDHUS・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む

ボールポイント・パワービット
BONDHUS(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から8日以内出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥379税込¥4171本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
ボールポイント・ブレード スーパーロング
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥639税込¥7031本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応![3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016058-170327-02.jpg)
3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥379税込¥4171個当日出荷エスコ品番EA611DC-103全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35対辺寸法(inch)3/32両頭機能片頭
ボールポイント・ビット
BONDHUS¥969税込¥1,0661本8日以内出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭








![3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016058-170327-02.jpg)