絞り込み
二面幅(mm)
- その他(1)
全長(mm)
- 25(2)
- 28(1)
- 41(1)
- 76(3)
- 108(1)
- 121(1)
- 214(1)
- 305(1)
先端形状

六角(11)
差込角対辺(mm)
- 6.3(2)
- 6.35(5)
二面幅(inch)
- 9/64
- 0.05(2)
- 1/16(1)
- 5/64(5)
- 3/32(7)
- 7/64(9)
- 1/8(20)
- 5/32(17)
- 3/16(19)
- 7/32(20)
- 1/4(20)
- 5/16(17)
- 3/8(15)
- 7/16(4)
- 1/2(11)
- 9/16(7)
- 5/8(7)
- 3/4(6)
- 7/8(1)
- その他(1)
両頭機能
- 片頭(11)
片頭
ブランド
- BONDHUS(7)
- KTC(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
BONDHUS・KTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
その他(1)

ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット
KTC(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥379税込¥4171本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
ボールポイント・ブレード スーパーロング
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥679税込¥7471本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビット
BONDHUS¥969税込¥1,0661本8日以内出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
プロホールド・パワービット
BONDHUS¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。 六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。本数1RoHS指令(10物質対応)対応