絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5
- 1(2)
- 2(45)
- 2.5(64)
- 3(88)
- 4(96)
- 5(91)
- 6(94)
- 6.35(8)
- 7(20)
- 8(58)
- 9(9)
- 10(41)
- 12(18)
- 14(14)
- 17(13)
- 19(9)
- 22(2)
- 32(3)
- その他(51)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 19(2)
- 25(2)
- 44(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(3)
- 70(4)
- 91(1)
- 100(3)
- 105(1)
- 120(1)
- 150(3)
- 175(2)
- 305(1)
先端形状

六角(24)
差込角対辺(mm)
- 6.35(13)
両頭機能
- 両頭(1)
- 片頭(25)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(1)
あり・なし
種類
- 段付(4)
段付
ブランド
- 近江精機(5)
- エスコ(4)
- ANEX(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- BONDHUS(3)
- ベッセル(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- Wera(1)
- TRUSCO(1)
近江精機・エスコ・ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・ベッセル・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
1.5
2(45)
2.5(64)
3(88)
4(96)
5(91)
6(94)
8(58)
10(41)
その他(51)
二面幅(mm)をもっと見る

Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥275税込¥3031個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)
1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA611BM-1.5全長(mm)100対辺寸法(mm)1.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(六角)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。本数1
溝付超短六角レンチビット
ANEX(1件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥369税込¥4061本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥4,298税込¥4,7281セット(10本)当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。軸径(Φmm)4呼称D73本数10
ボールポイント・ブレード スーパーロング
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット
TRUSCO¥539税込¥5931本当日出荷適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)105本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30
近江精機¥3,998税込¥4,3981セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバーの共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2132全長(mm)100質量(g)21種類段付対辺寸法(mm)1.5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30
近江精機¥6,698税込¥7,3681セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2133材質特殊工具鋼質量(g)36本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺1.5mmx70L
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5396軸径(Φmm)5質量(g)11.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
1.5x25mm [Hex]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個当日出荷Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077807-180216-02.jpg)
1.5x150mm [Hexagon]ビット
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA550CC-1.5全長(mm)150先端サイズ1.5先端形状六角本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
デルボΦ4シャンク ヘキサゴンビット H1.5 全長44L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1899材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)33種類段付本数10適合メーカー日東工器(デルボ)









![1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50015288-180216-02.jpg)















![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
![1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077807-180216-02.jpg)