絞り込み
二面幅(mm)
- 10(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(2)
- 41(1)
- 50(4)
- 76(3)
- 89(1)
- 108(1)
- 139(1)
- 150(1)
- 152(1)
- 246(1)
- 305(1)
先端形状

六角(18)
差込角対辺(mm)
- 6.3(2)
- 6.35(7)
- 9.525(4)
二面幅(inch)
- 3/16
- 0.05(2)
- 1/16(1)
- 5/64(5)
- 3/32(7)
- 7/64(9)
- 1/8(20)
- 9/64(11)
- 5/32(17)
- 7/32(20)
- 1/4(20)
- 5/16(17)
- 3/8(15)
- 7/16(4)
- 1/2(11)
- 9/16(7)
- 5/8(7)
- 3/4(6)
- 7/8(1)
- その他(1)
両頭機能
- 片頭(19)
片頭
ブランド
- BONDHUS(11)
- KTC(3)
- エスコ(2)
- Pro-Auto(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
BONDHUS・KTC・エスコ・Pro-Auto・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(1)
その他(1)

ボールポイント・パワービット
BONDHUS(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥369~税込¥406~1本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
ヘックスビット(インチサイズ)
BONDHUS¥589~税込¥648~1個当日出荷から30日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイント・ブレード スーパーロング
BONDHUS¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントビット(インチサイズ)
BONDHUS¥759~税込¥835~1個当日出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥639~税込¥703~1本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイント・ビット(3/16インチ)
BONDHUS¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トラスコ品番810-8764全長(mm)50先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
ボールポイント・ビット
BONDHUS¥969~税込¥1,066~1本8日以内出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
プロホールド・パワービット
BONDHUS¥1,498~税込¥1,648~1本8日以内出荷ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。 六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。本数1RoHS指令(10物質対応)対応




















![3/16"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563863-210430-02.jpg)
![3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018605-170327-02.jpg)