絞り込み
先端サイズ
  • 6IP(3)
  • 8IP(3)
  • 9IP(3)
  • 10IP(3)
  • 20IP(3)
  • T1(3)
  • T2(3)
  • T5(4)
  • T6(4)
  • T7(4)
  • T8(5)
  • T9(3)
  • T10(5)
  • T15(6)
  • T20(10)
  • T25(9)
  • T27(6)
  • T30(13)
  • T40(10)
  • TX25(3)
全長(mm)
  • 50
  • 25(94)
  • 30(8)
  • 32(6)
  • 35(14)
  • 40(10)
  • 44(14)
  • 60(10)
  • 64(12)
  • 65(33)
  • 70(31)
  • 75(70)
  • 89(26)
  • 100(71)
  • 120(6)
  • 150(35)
  • 152(7)
  • 154(12)
  • 175(11)
  • 200(9)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(5)
  • 6.35(55)
  • 9.5(1)
いじり止め穴有無
  • あり(1)
両頭機能
  • 片頭(60)
種類
  • トーション(1)
  • 段付(2)
トーション・段付
ブランド
  • エスコ(21)
  • Wera(10)
  • 近江精機(10)
  • BONDHUS(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • SLOKY(スローキー)(3)
  • KTC(1)
エスコ・Wera・近江精機・BONDHUS・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SLOKY(スローキー)・KTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(4)
T7(4)
T8(5)
T10(5)
T15(6)
T20(10)
T25(9)
T27(6)
T30(13)
T40(10)
先端サイズをもっと見る
ドライバービット ロングタイプ Weraドライバービット ロングタイプWera(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
689税込758
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
840/4Z ビット Wera840/4Z ビットWera
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
スタービット 全長50mm BONDHUSスタービット 全長50mmBONDHUS
999税込1,099
1本
8日以内出荷
全長(mm)50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)Wiha(ビーハ/ノガ)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
867/4IP トルクスプラスビット Wera867/4IP トルクスプラスビットWera
999税込1,099
1本
翌日出荷から翌々日出荷
先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
6.35六角シャンクヘキサゴンビット 近江精機6.35六角シャンクヘキサゴンビット近江精機
9,998税込10,998
1ケース(10本)
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)50材質特殊工具鋼差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T 6x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
539税込593特価
1個
当日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GM-6先端形状トルクス本数1
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx30 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビットSLOKY(スローキー)
1,798税込1,978
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
T 7x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT7差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット Wera867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビットWera
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/4IMPDC インパクトトルクスビット Wera867/4IMPDC インパクトトルクスビットWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)50仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3389質量(g)13.6先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
いじり止め用トルクスビット(1/4”) Wiha(ビーハ/ノガ)いじり止め用トルクスビット(1/4”)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
867/4 トルクスHFビット Wera867/4 トルクスHFビットWera(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクター ドライバービット Weraインパクター ドライバービットWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5全長(mm)50軸長(mm)24差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
629税込692
1本
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353全長(mm)50シャンク径(Φmm)6.35刃先T1RoHS指令(10物質対応)対応
(Torx-Plus)ドライバービット Wera(Torx-Plus)ドライバービットWera
1,198税込1,318
1本ほか
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
899税込989
1本
翌日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50質量(g)7両頭機能片頭
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ6本組/50mm [Torx]ドライバービットエスコ
3,340税込3,674
1組
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
T 2x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 2x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT2差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ30 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
27IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ27IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ27 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ25 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ20 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
15IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ15IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ15 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ10 IPR差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
T25x50mm[Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコT25x50mm[Torx]ドライバービット(インパクト用)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
仕様IMPAKTORシリーズ全長(mm)50先端サイズT25両頭機能片頭
1/4H トルクスプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H トルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
859税込945
1個
5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応
T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコT40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40エスコ品番EA611MD-140先端形状トルクス本数1
ヘックスローブビット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら