絞り込み
全長(mm)
差込角対辺(mm)
刃先マグネット
ブランド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・Wera・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・マキタ・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・カナイ・ビックス・トップ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズ(#)から絞り込む
  • 両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル

    両頭スクエア 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • 四角ビット No.FWA サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット No.FWA

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    磁力付。H級
    先端形状四角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電動ドリル用四角ビット トップ工業

    電動ドリル用四角ビット

    トップ工業
    1,098税込1,208
    1パック(2本)
    当日出荷
    小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
    用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 四角ビット カナイ

    四角ビット

    カナイ(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
    用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。先端サイズ#3材質JIS G 4403 SKH2全長(mm)65両頭機能片頭
  • 四角カラービット10本組 ANEX

    四角カラービット10本組

    ANEX(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角カラービット(マグネット入り) ANEX

    四角カラービット(マグネット入り)

    ANEX(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    全長(mm)85材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角ビットセット品 マキタ

    四角ビットセット品

    マキタ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    長さの異なるビット5本組
    先端形状四角セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本両頭機能両頭, 片頭
  • 両頭スクエア 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭スクエア 剛彩ビット 5本組

    ベッセル
    889税込978
    1セット(5本)
    当日出荷
    精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • 四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    979税込1,077
    1セット(5本組)
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番853-5768先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 四角カラービット ANEX

    四角カラービット

    ANEX(7件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。差込角対辺(mm)6.35刃形四角
  • 四角ビット #2×65mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット #2×65mm 1/8"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8303全長(mm)65質量(g)20先端サイズ2寸法(inch)1/8両頭機能両頭
  • 龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX

    龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭

    ANEX
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
    用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 四角カラービット5本組 ANEX

    四角カラービット5本組

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに全長(mm)45トラスコ品番753-6542材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)51先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角ビット #1×65mm 3/32" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット #1×65mm 3/32"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8273全長(mm)65先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 四角ビット 10本入り サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 10本入り

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3先端マグネット入り両頭機能両頭
  • 四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本組)
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番776-8419先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番853-5769先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • (Square)ドライバービット Wera

    (Square)ドライバービット

    Wera
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    868/1 V 四角スクエアプラスビット。高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
    用途四角ソケットネジ用軸径(Φmm)6.1全長(mm)25差込角(inch)六角:1/4
  • スクエア両頭ビット ベッセル

    スクエア両頭ビット

    ベッセル
    379税込417
    1セット
    4日以内出荷
    特殊形状でアンビルへの食い込み解消。
    用途サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。仕様18Vインパクト対応タイプ両頭熱処理区分H刃先(mm)9/64”(約3.6入数2本刃先マグネットなし
  • 四角カラービット2本組 ANEX

    四角カラービット2本組

    ANEX(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに全長(mm)45トラスコ品番753-6534材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)22先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角カラービット1本組 ANEX

    四角カラービット1本組

    ANEX
    849税込934
    1本
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに全長(mm)300トラスコ品番471-9727材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)88先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • アダプターブレード 1/4”SQナット用 Wiha(ビーハ/ノガ)

    アダプターブレード 1/4”SQナット用

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    両頭機能片頭
  • 筋かい用 カドギワビット ベッセル

    筋かい用 カドギワビット

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。 先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。 強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。 ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
    用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。トラスコ品番448-7354全長(mm)100質量(g)42先端サイズSQ3六角対辺(mm)6.35ビット(替芯)KDB-SQ3K刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル

    スクエア両頭ビット A14SQ

    ベッセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
    用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
  • 四角ビット 2本組 #3X110mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 2本組 #3X110mm 9/64"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    459税込505
    1セット(2本組)
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番776-8435先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    439税込483
    1セット(2本組)
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番776-8362先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 四角ビット #3×200mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット #3×200mm 9/64"

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番776-8338全長(mm)200質量(g)60先端サイズ3寸法(inch)9/94両頭機能両頭
  • バイトーションドライバービット(ショートタイプ) Wera

    バイトーションドライバービット(ショートタイプ)

    Wera
    599税込659
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)89両頭機能片頭
  • インパクター ドライバービット Wera

    インパクター ドライバービット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷
    仕様ダイヤモンドコーティング軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
  • スクエアビット A16 ベッセル

    スクエアビット A16

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
    硬さH呼称A16
  • (Square)ドライバービット Wera

    (Square)ドライバービット

    Wera
    3,198税込3,518
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    高品質のビットボックス 20 V 四角ビット20本セット。一般用途向けの仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。実用的なビットボックス付きなので、簡単に取り出しが可能です。
    用途四角ソケットネジ用サイズ【ビット】#2品番5057790001ビット全長(mm)25
  • B-39S スクエアービット ビックス

    B-39S スクエアービット

    ビックス
    5,998税込6,598
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35HS スクエアービット ビックス

    B-35HS スクエアービット

    ビックス
    5,998税込6,598
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • スクエアビット ベッセル

    スクエアビット

    ベッセル
    529税込582
    1個(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    四角穴ネジ用両頭ビットです。チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。
    用途四角穴ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り
  • スクエアビットセット エスコ

    スクエアビットセット

    エスコ
    5,580税込6,138
    1セット
    翌日出荷
    工具袋付。
  • 16mmH 3重4角ビット(XZN規格) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    16mmH 3重4角ビット(XZN規格)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コーケン インパクト用3重4角ビットです。別売りのビットホルダーにビス止めをして使用します。全長60mmです。
    全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • [Square] ドライバービット エスコ

    [Square] ドライバービット

    エスコ
    385税込424
    1個ほか
    翌日出荷
    差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • 四角ビット 5本組  #3×85 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 5本組 #3×85

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    ビスにくい込みにくい先端形状。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
    用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)3×86全長(mm)85先端サイズ3本数5本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角ビット 10本組  #3×85 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 10本組 #3×85

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    ビスにくい込みにくい先端形状。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
    用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)3×85全長(mm)85先端サイズ3本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角ビット