絞り込み
先端サイズ(#)
- #1(1)
- #2(2)
- #3(1)
- その他(5)
全長(mm)
- 25(3)
- 50(3)
- 70(1)
- 89(1)
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
両頭機能
- 片頭(5)
ブランド
- Wera
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(23)
- ベッセル(8)
- ANEX(7)
- エスコ(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- マキタ(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- カナイ(2)
- ビックス(2)
- トップ工業(1)
「先端サイズ(#)」から絞り込む
#1(1)
#2(2)
#3(1)
その他(5)

(Square)ドライバービット
Wera¥689税込¥7581本翌々日出荷868/1 V 四角スクエアプラスビット。高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途四角ソケットネジ用軸径(Φmm)6.1全長(mm)25差込角(inch)六角:1/4
バイトーションドライバービット(ショートタイプ)
Wera¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
絶縁四角ドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 68 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセット無しで短時間でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁四角ドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 68 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用VDEブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
(Square)ドライバービット
Wera¥3,198税込¥3,5181セット(20本)翌々日出荷高品質のビットボックス 20 V 四角ビット20本セット。一般用途向けの仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。実用的なビットボックス付きなので、簡単に取り出しが可能です。用途四角ソケットネジ用サイズ【ビット】#2品番5057790001ビット全長(mm)25
バイトーションドライバービット(ロングタイプ)
Wera¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。軸径(Φmm)6.35全長(mm)50両頭機能片頭