絞り込み
二面幅(mm)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 7/16(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
差込角対辺(mm)
- 6.35(3)
全長(mm)
- 44(1)
- 50(6)
- 65(4)
ブランド
- Wera
- ビックス(85)
- エスコ(45)
- ベッセル(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Pro-Auto(3)
- BONDHUS(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- カナイ(1)
- ハゼット(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
3/8(2)
5.5(1)
6(2)
7(2)
8(2)
9(1)
10(2)
11(2)
12(2)
13(2)

ナットセッター(マグネット付)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷869/4 Mシリーズ。六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ドライバービット
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
ナットセッター(精密/差替式)
Wera¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷869/9 ソケットドライバービット。六角ボルト用のメートルナッター。非磁性設計。メトリック。4mmハーフムーンドライブ。全長(mm)44
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷3869/4シリーズ。ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用軸径(Φmm)16全長(mm)50先端サイズ(inch)3/8差込角(inch)六角部:1/4
ナットセッター
Wera¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷869/4シリーズ。非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50差込角(inch)六角部:1/4
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用全長(mm)50
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ナットセッター
Wera¥889税込¥9781個翌日出荷非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
8個組ナットセッター(マグネット付)
Wera¥9,498税込¥10,4481セット翌日出荷六角タイプ磁石付き丈夫で実用的な腰掛ポーチセット内容ソケットドライバービット 7・8・10・12,13・1/4・5/16・3/8 inch、専用ポーチ質量(g)343.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×35
ソケット・ビット収納ケース
Wera¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。用途8100 SC Zyklopスピードラチェットセット1/2インチ用サイズ(inch)1/2
ソケット&ビット収納ケース
Wera¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。用途8100 SB Zyklopメタルスイッチラチェットセット用ケース寸法(mm)240×32×91
869/4MSB ナットセッター(ブリスター)
Wera¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。マグネットタイプになっているので、ボルトの落下を防ぐことが出来ます。2018年トラスコ掲載ページ5 0670