絞り込み
全長(mm)
- 110
- 20(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 45(7)
- 65(19)
- 82(2)
- 85(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(3)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(7)
- 175(4)
- 200(2)
- 300(1)
刃先マグネット
- あり(11)
差込角対辺(mm)
- 6.35(9)
両頭機能
- 両頭(16)
種類
- 段付(1)
ブランド
- ベッセル(8)
- ANEX(6)
- フジ矢(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
ベッセル・ANEX・フジ矢・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
45(7)
65(19)
82(2)
110
130(3)
140(1)
150(7)
175(4)
200(2)
300(1)

両頭剛彩ビット 10本組
ベッセル(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本色レッド袋パックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
両頭コンビビット 2本組
フジ矢¥679税込¥7471セット当日出荷(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼色ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパービット (マグネット入り)
ANEX(4件のレビュー)¥519税込¥5711セット(2本)当日出荷1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
先端強化ビット
ベッセル¥479~税込¥527~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ギザビット
ベッセル¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。先端サイズ+2両頭機能両頭
見やすいビット
ベッセル¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭コンビビット(+/SQ)
ベッセル(1件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2本組)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ビット(黒金・5本組)
フジ矢¥1,598税込¥1,7581セット(5本)当日出荷ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥389税込¥4281袋(2本)5日以内出荷タイプ両頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ビットゴールド110mm2本入り
BOSCH(ボッシュ)¥529税込¥5821袋3日以内出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭スクエア 剛彩ビット 10本組
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色ブルー先端サイズSQ3先端形状スクエアセット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒龍靭ビットペア スリム・タフ
ANEX¥559税込¥6151本翌日出荷から3日以内出荷スリムとタフの2本ペア。スリム:ネジ頭が見やすい。タフ:耐久性が高い先端サイズ2先端形状両頭(プラス×プラス)マグネット有入数1セット(2本)
カラービット 2本組 両頭
ANEX¥529税込¥5821パック(2本組)当日出荷1本で2サイズ使用できます。材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色青刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角+両頭ビット
マキタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
両頭ビットゴールド110mm10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681袋3日以内出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り