絞り込み
全長(mm)
  • 65
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 45(7)
  • 82(2)
  • 85(1)
  • 110(20)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 175(4)
  • 200(2)
  • 300(1)
刃先マグネット
  • あり(11)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(8)
両頭機能
  • 両頭(14)
種類
  • 段付(1)
ブランド
  • ベッセル(7)
  • ANEX(5)
  • フジ矢(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
ベッセル・ANEX・フジ矢・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・マキタ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
45(7)
65
82(2)
110(20)
130(3)
140(1)
150(7)
175(4)
200(2)
300(1)
  • 両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル

    両頭剛彩ビット 10本組

    ベッセル(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本レッドパックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2熱処理区分(ダイハード鋼)DX刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
  • 両頭コンビビット 2本組 フジ矢

    両頭コンビビット 2本組

    フジ矢
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    (+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ハイパービット (マグネット入り) ANEX

    ハイパービット (マグネット入り)

    ANEX(4件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)
    当日出荷
    1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
    セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 先端強化ビット ベッセル

    先端強化ビット

    ベッセル
    359税込395
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
    用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角&プラスカラービット ANEX

    四角&プラスカラービット

    ANEX(4件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    四角とプラスがコンビになった両頭ビット。カラーで先端サイズがわかりやすい。
    両頭機能両頭
  • 見やすいビット ベッセル

    見やすいビット

    ベッセル
    359税込395
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
    用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ブレないビット ベッセル

    ブレないビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
    用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル

    両頭コンビビット(+/SQ)

    ベッセル(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2本組)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
    用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭ビット(黒金・5本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・5本組)

    フジ矢
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    電設用:端子配線のりはずに便利なマイナス形状。プラスマイナスコンビビット。
    全長(mm)65質量(g)33先端サイズ2×-先端形状両頭(プラス×マイナス)マグネット入数1セット(2本)
  • 両頭ビットゴールド65mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド65mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    399税込439
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド65mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド65mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    タイプ両頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル

    両頭スクエア 剛彩ビット 10本組

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。ブルー先端サイズSQ3先端形状スクエアセット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    両頭プラスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1セット(2本組)
    当日出荷
    先端形状(+)先端サイズ#2両頭機能両頭
  • カラービット 2本組 両頭 ANEX

    カラービット 2本組 両頭

    ANEX
    399税込439
    1パック(2本組)
    当日出荷
    1本で2サイズ使用できます。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX

    黒龍靭ビットペア スリム・タフ

    ANEX
    459税込505
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    スリムとタフの2本ペア。スリム:ネジ頭が見やすい。タフ:耐久性が高い
    先端サイズ2先端形状両頭(プラス×プラス)マグネット入数1セット(2本)
  • 四角+両頭ビット マキタ

    四角+両頭ビット

    マキタ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
両頭コンビビット