絞り込み
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
刃先マグネット
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
  • アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEX

    アンカー抜きビット 6.35mm六角軸

    ANEX(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
    用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
  • 全ネジ バリトリビット ベッセル

    全ネジ バリトリビット

    ベッセル(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
    用途バリトリ全長(mm)55トラスコ品番438-7546質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
  • バズーカモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    バズーカモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
    付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4
  • 六角軸ビスキャッチビット SK11

    六角軸ビスキャッチビット

    SK11(7件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
    用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
  • ルーフビット M8用 専用スパナ付 若井産業

    ルーフビット M8用 専用スパナ付

    若井産業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
    用途M8ルーフボルトの締め上げ用
  • 特殊ねじ用ドライバービット ENGINEER(エンジニア)

    特殊ねじ用ドライバービット

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸長(mm)24全長(mm)65質量(g)11差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピンバイスビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    極細ドリルの穴あけにご使用ください。
    全長(mm)48質量(g)26差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
  • ドライバビットスプライン Pro-Auto

    ドライバビットスプライン

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)10
  • アンカー抜きビット SDSプラスシャンク ANEX

    アンカー抜きビット SDSプラスシャンク

    ANEX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
    用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット全長(mm)115対応sdsプラスシャンク
  • 六角ネジ用精密ビットE6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角ネジ用精密ビットE6

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
  • H&H ビスキャッチビット H&H

    H&H ビスキャッチビット

    H&H
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応
    材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
  • TRI-WINGビット SIGNET(シグネット)

    TRI-WINGビット

    SIGNET(シグネット)
    249税込274
    1本
    翌日出荷
    航空機用ビットシリーズが新登場。
    全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4(”HEX)
  • エホート よし抜くぞう2 4分用 EFFORT(エホート)

    エホート よし抜くぞう2 4分用

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    とび職人さん考案! 埋め込まれたグリップアンカー4分が簡単に抜けます。使用方法。1埋め込まれたアンカーに「よし抜くぞう2」を正回転(右)でコーンに当たるまで手で回します。2インパクトドライバーに市販のソケット17mmを装着し、「よし抜くぞう2」の六角ヘッドに嵌合して正回転(右)で回します。先端丸軸がアンカーコーンを押し出してアンカーが引き抜かれます。3引き抜いたアンカーを工具などで固定し、インパクトドライバーで「よし抜くぞう2」を逆回転(左)で回してアンカーを外します。アンカーコーンは穴の内部に残っていますので、付属のマグネットや工具で取り出して下さい。
    用途埋め込まれたアンカーにの引き抜きに。仕様17mm六角軸寸法(mm)適合アンカーサイズ/W1/2''、全長/78
  • アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40 ANEX

    アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40

    ANEX(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
    用途ハンマードリル用適合アンカー:W3/8"×40mm軸径(Φmm)10質量(g)50シャンク形状SDSプラス
  • ショウワボルト回し用ビット 専太君 土牛

    ショウワボルト回し用ビット 専太君

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ショウワボルト回し専用ビット。全長(mm)約62使用方法1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2~3山仮入れします。3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。ショウワボルト打込完了!幅(mm)約15
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角全長(mm)70
  • 8740A HFソケット Hex-Plus Wera

    8740A HFソケット Hex-Plus

    Wera
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    2,498税込2,748
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名マイナス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44
  • 三角ネジ用替ビット ANEX

    三角ネジ用替ビット

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
    用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。先端サイズ▲1.6×▲2.3軸長(mm)140全長(mm)150質量(g)27トラスコ品番493-6337材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
  • ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
    用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
  • 六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
    用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
  • 875/1 トライウィングビット Wera

    875/1 トライウィングビット

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Tri-Wingタイプのドライバービットです。
    材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35
  • 乾式静音ドリル専用ビット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    乾式静音ドリル専用ビット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式静音ドリル専用
    適合本体DS-181D
  • ビス抜きビット組 ミツトモ

    ビス抜きビット組

    ミツトモ
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    仕様ビス抜きビット組 2.5-3.0-4.0mm 3本組 +2専用トラスコ品番858-7897質量(g)40.2
  • 16x80mm コインドライバービット エスコ

    16x80mm コインドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813AZ-1
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    4,298税込4,728
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
  • ピーコンビット カクイ製作所

    ピーコンビット

    カクイ製作所
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
    全長(mm)115
  • スポット溶接ドリル エスコ

    スポット溶接ドリル

    エスコ
    1,250税込1,375
    1本
    翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
  • アンカー抜きビット SK11

    アンカー抜きビット

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。 先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。 6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。 ロングタイプで作業性がよくなりました。
    用途打込み式アンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35六角軸
  • 9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ9/64差込角対辺(mm)1/4"
  • リセス破損ねじ取りはずしビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    リセス破損ねじ取りはずしビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]と組み合わせることで、ねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
    用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに材質(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(グリップ)熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形
  • リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
    用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
  • ビスキャッチビット BROWN(ブラウン/平井工具)

    ビスキャッチビット

    BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5740RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバビットスプラインM10 Pro-Auto

    ドライバビットスプラインM10

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    179税込197特価
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-5384先端サイズM10
  • アンカー抜きビットセット エスコ

    アンカー抜きビットセット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。セット内容:アンカー抜きビット×4本。適合アンカーサイズ W3/8”×40mm・W1/2”×50mm、M10×40mm・M12×50mm。電動ドライバーでアンカーが抜ける(40Vにも対応)。グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(H8)付き。CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。
    シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
  • ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    8,790税込9,669
    1セット
    当日出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
  • RS PRO ドライバビット System Zero No.2 RS PRO

    RS PRO ドライバビット System Zero No.2

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様ヘッドタイプ = System Zeroタイプ = ドライバビットサイズ = No.2材質 = クロームバナジウム鋼
その他ビット