絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(7)
- 9.5(3)
全長(mm)
- 25(2)
- 28(5)
- 33(2)
- 35(1)
- 44.5(2)
- 55(2)
- 59(2)
- 75(1)
- 100(4)
- 107(1)
- 170(1)
両頭機能
- 片頭(2)
ブランド
- Wera
- エスコ(131)
- RS PRO(113)
- ビックス(23)
- 日東工器(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ANEX(4)
- Pro-Auto(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ミツトモ(3)
- SK11(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 土牛(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(7)
9.5(3)

8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8767Aビットソケット
Wera(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷から8日以内出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
インパクトトルクスビット
Wera¥899税込¥9891本翌日出荷凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。全長(mm)25
インパクトビット
Wera¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途マイナスネジ用質量(g)14.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×9×8刃先(mm)(-)8×1.2
インパクトビット
Wera¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷高品質プラスネジ用ビット。万能に使えるタフな吸収力。ネジ付きコネクタ#10-32 UNF付き。硬い素材にも強い。ねじ込み式。軸径(Φmm)6全長(mm)44.5
8767A サイクロップビットソケット
Wera¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
8767B HF
Wera¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
8767A HFビットソケット
Wera¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
8767 Aビットソケット
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
8740Aソケット Hex-Plus
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼タイプヘックスプラス差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5