絞り込み
シリーズ
- カトリス(4)
ブランド
- 金鳥(KINCHO)
- フマキラー(3)
- アース製薬(3)
タイプ
- 40日(1)
- 60日(2)
- 120日(2)
適合害虫
- コバエ(2)
- 蚊(4)
利用場所
- 屋内(2)
- 屋内屋外両用(1)
- 屋外(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 電池式
金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷遠心力と攪拌気流のWの効果で効き目が広がる電池式蚊取り。 どこでも持ち運びが出来るので、室内はもちろん、旅行先にも持って行けて便利。 火もコンセントも使用せずお使いいただけます。 1日8時間の使用で約120日間使用可能です。用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避区分防除用医薬部外品シリーズカトリス適合害虫蚊成虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名カトリスM960A
おでかけカトリス用 取替えカートリッジ 蚊に効く
金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小型・軽量器具:カートリッジの小型・軽量化により、消費電力を削減。高回転・高性能薄型モーターを採用し、240時間(40日間/1日6時間使用)安定した効果を持続します。器具はコンパクトなデザインで、おでかけやアウトドアにも最適です。手軽にオン/オフできる本体電源スイッチと暗闇でも通電状態がひと目でわかるパイロットランプを採用しました。ランプが消えたらカートリッジと電池のお取り替えです。安心便利設計:薬剤を非加熱で揮散させるため熱くならずに煙も出ません。カートリッジの取り替えも薬剤に触れることもなくワンタッチです。独自の薬剤蒸散システム:三次元メッシュ形状で、遠心力と通気層による攪拌気流のW効果で有効成分を十分に揮散・拡散させ、優れた効果を発揮します。用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)
蚊に効くカトリスプロ用カートリッジ
金鳥(KINCHO)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷蚊に効くカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避質量(g)35シリーズカトリス寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×40交換目安約4ヶ月(1日12時間使用の場合)使用時間1500時間有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)適合害虫蚊・チョウバエ・ユスリカ等RoHS指令(10物質対応)対応使用期間24時間使用で約2カ月タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ利用場所屋内
蚊に効くカトリスプロ用セット
金鳥(KINCHO)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷デング熱や感染症対策として蚊の駆除用として食品工場、病院、老人ホーム、保育園など幅広い施設に需要がある商品です。 蚊に効く。防除用医薬部外品は、厚生労働省にて蚊の駆除効果を確認しております。 ロスのない揮散方式による優れた効果。金鳥独自の遠心力+風力のダブル効果で、安定かつ効率的な揮散を実現。 取り付け場所を選びません。乾電池式なので、配線工事は必要なし。 長時間使用可能で手間いらず。タイマー機能を使って、約4ヶ月使用可能。用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本シリーズカトリス電源単一アルカリ乾電池6本本体質量(g)600交換目安約4ヶ月(1日12時間使用の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×130使用時間1500時間適合床面積10~25畳有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)適合害虫蚊・チョウバエ・ユスリカ等使用期間24時間使用で約2カ月タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名カトリスMW4