絞り込み
ブランド
- 中林製作所(5)
- CAPTAIN STAG(4)
- タイガー(防獣)(4)
- 協和テクノ(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- コアミ(3)
- セフティー3(2)
- RANBO(2)
- コンパル(2)
- ブレイン(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- Richbond(2)
- EVERSAFE(2)
- もりや産業(1)
- 高森コーキ(1)
- ノボル電機(1)
- ベルソス(1)
- ネクストアグリ(1)
- MTO(1)
- ブランドをもっと見る
「対象動物」から絞り込む

防除威嚇機 用心棒
協和テクノ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷小型で軽量なので、女性やお年寄りの方でも楽々移動できます。従来のガスと異なり、爆発や暴発といった危険もありません。高周波音:4方向に鳥や獣が警戒するカン高い高音を80秒間隔で「鳴る」「止まる」を自動的に繰り返します。電子音:7分置きに10秒間、電子音で威嚇します。有効範囲は環境にもよりますが、半径約50m~100m程です。用途電子音と高周波音で鳥獣を撃退する電子防除機です。ガス爆音機等の爆音公害の対策用として、安全な電子音による防除を目的とし開発されました。田んぼ・果樹園・畑 さらには工場・養殖場などで広くご利用頂いております。鳥類、イノシシ、シカ、クマ、サルなどの鳥獣に効果を発揮します。質量(kg)4(バッテリーコード5m含む)サイズ(cm)縦47 横40 奥行き16
防除威嚇機 カラス用心棒SS
協和テクノ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、歓声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全27種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。再生時間の間隔も、3分~17分のランダムタイムです。 そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。用途昼間はカラス撃退マシンとして、夜間は防犯で使用いただける商品です。カラスが嫌う音声27種類をランダムに臨場感たっぷりで再生するとともに、人感センサーで侵入者を感知し警告音声を自動で流すことができます。付属品バッテリーコード 3(m)スピーカー接続コード 5(m)サイズ(mm)高さ320×幅460×奥行165
防除威嚇機 カラス用心棒2
協和テクノ¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全16種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。各音声は15秒で、1回の再生(約60秒間)で4種類の音声をランダムに再生します。そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。用途カラス防除専用の撃退機です。カラスが嫌う音声16種類をランダムに臨場感たっぷりで再生します。質量(g)本体:2000スピーカー:500サイズ(mm)高さ200×幅200×奥行160
カラビナ付きホイッスル
中林製作所¥379税込¥4171個翌日出荷携帯に便利な小型カラビナ付きホイッスル用途緊急時や普段の携帯用に材質ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム寸法(mm)幅30×縦115×厚さ9 ホイッスル/Φ8.5×縦42質量(g)約14
天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き
ランドアート¥69,800税込¥76,7801個4日以内出荷『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。仕様有効範囲(反):約3種類威嚇方法:6種類の音声パターン電源DC12Vバッテリー電源コード(m)5バッテリー(接続部)ワニグチグリップ運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点)使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日