絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(4)
- タイガー(防獣)(4)
- コアミ(3)
- セフティー3(2)
- RANBO(2)
- コンパル(2)
- ブレイン(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- Richbond(2)
- RABLISS(2)
- EVERSAFE(2)
- 高森コーキ(1)
- ノボル電機(1)
- ネクストアグリ(1)
- MTO(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- タイガー(1)
「対象動物」から絞り込む

熊よけホーン(110dB)
コンパル(1件のレビュー)¥2,988税込¥3,2871個当日出荷熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)材質ABS樹脂、他質量(g)約60(カラビナ含む)寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3時間最大連続作動:約4~12時間充電時間(時間)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5対象動物熊
(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付)
ブレイン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【大音量エアーホーン】熊よけ対策に使えるハンドプッシュポンプ式エアホーン(プラスチック製)です。 ハンドルを押し込むだけでびっくりするほど大音量が鳴るので緊急時の警報としても最適です。 ストラップ付でしかも軽量なので持ち運びにもピッタリです!※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。【使い方カンタン!】使い方はホーンを取り付けて底部のハンドルを押し込むだけ!手動式なので、電池不要で手軽にお使い頂けます。ストラップ付なので首からぶら下げて、持ち運びもコンパクトです。【熊よけに効果あり!】大音量のサウンドで軽量、アウトドアキャンプや山登り、家庭菜園、登下校での熊などの動物避けにも効果抜群です。【防犯にも】大音量で威嚇できるため、護身・防犯用のセキュリティ対策としてもお使い頂けます。用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけエアーホーン×1個質量(g)約130寸法(cm)高さ:約35.5、ラッパ長さ:約19、ラッパ径:約7.6素材プラスチック製対象動物熊
おどしパチンコ
コアミ(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個対象動物鳥類
熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)
ブレイン¥599税込¥6591個当日出荷登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物熊
超大音量 熊よけアラーム BEXX
高森コーキ¥3,164税込¥3,4801個当日出荷・携帯用の熊よけアラームです。・大音量 130dbで熊を回避。 ・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。・暗い場所でも使えるLEDライト付き。・携帯に便利な一体型カラビナ付。用途熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!付属品USB-Cケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂全長(mm)100高さ(mm)20電源リチウムイオン電池(USB-C充電)横(mm)50充電時間(時間)約2(満充電にて約8時間使用可能)音量(dB)130
熊よけ・デカ音ホイッスル
コンパル(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)質量(g)約18寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5対象動物熊
害獣対策 御守りマルチブザー
ヒロ・コーポレーション¥2,980税込¥3,2781台当日出荷熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
熊よけアラーム 130dB
Richbond¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷130dB爆音アラームで熊を威嚇。熊の性質に留意したアラーム。4種類の音が選べます。(1猟銃&爆竹2オオカミの鳴き声3猛犬の鳴き声4SOS)。LEDライトつき。最大→大→中→小と音量が変えられる。その他タイプCケーブル、カラビナ付き連続使用時間約1~2時間(音圧によって異なる)音圧130dB(最大)充電時間約1~1.5時間電池リチウムイオン電池(内臓)/500mAh本体サイズ(mm)100×55×20主材質ABS樹脂
クマ鈴&ホイッスル
RABLISS¥1,398税込¥1,5381組当日出荷鈴:高音共鳴/消音機能付き。ホイッスル:120dB級・無玉(水濡れ・低温に強い)取付簡単:カラビナ&ストラップ山でも街でも、「音」で安心を備える。歩行中は鈴、視界不良・緊急時はホイッスル。音で気づかせる二段構えの対策。用途登山・林道・見回り・防災備蓄にセット内容鈴・ホイッスル材質鈴(鉄)ベルト(PU)ホイッスル(アルミ合金)色ブラック質量(g)(本体)36、(ホイッスル)10
熊よけアラーム
Richbond¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷4種類の音が選べます(猟銃&爆竹、オオカミの鳴き声、猛獣の鳴き声、SOS)。音量は4段階で調整可能です。LEDライト搭載用途熊よけや防犯防災用に付属品タイプCケーブル、カラビナ材質ABS本体寸法(mm)100×55×20連続使用時間(時間)約1~2音圧レベル(dB)最大130充電時間(時間)約1~1.5内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)500
ベアー クマすず & ホイッスル付
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質すず・ホイッスル:真鍮、ヒモ:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)寸法(mm)(約)すず:外径40×高さ37、ホイッスル:外径7×高さ50質量(g)約60対象動物クマ
フックポール + アルミホイッスル + 熊鈴
EVERSAFE¥9,898税込¥10,8881セット3日以内出荷【山の多用途フックポール】。山菜採り・果実の収穫・山歩きの補助に便利なフック付きロングポールです。長尺設計で枝を引き寄せやすく、山道での歩行補助にも使える多用途設計であり、山中では、野生動物との距離を保つための備えとしても役立ちます。組立時全長約160cm、約825gの軽量設計。収納・携帯しやすい4分割式のため、使用時はロング、収納時はコンパクトになり、車載や保管にも便利です。【熊よけ鈴】。クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。【アルミホイッスル】。危険な状況の周知や助けを求めるとき、大きな音のする笛類は体力を消費せずに周りに知らせることができます。害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。用途クマ出没への備え・距離確保に。山菜採りから農作業、見回り、防災グッズまでマルチに使える3点セット。セット内容山の多用途フックポール(本体保護袋・取扱説明書付)×1本、熊よけ鈴×1個、アルミホイッスル(ストラップ付)×1個質量(g)【山の多用途フックポール】本体:(約)825g【熊よけ鈴】(約)30g【アルミホイッスル】本体:(約)10g寸法(cm)【山の多用途フックポール】本体:組立時全長(約)160cm(4分割式 / 収納時(約)43cm / 内訳:先端フックパーツ(約)39cm、ポールパーツ3本:各(約)43cm)【アルミホイッスル】長さ(キーリング含む):(約)10.7cm × 1.5cmセット数1セット主材質【山の多用途フックポール】本体:鉄(焼付塗装)【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー【アルミホイッスル】本体:アルミニウム合金音量(dB)アルミホイッスル:120
熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110db
MTO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷熊の嫌いな大型犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避!。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿の威嚇にも効果あり。状況に合わせてボリュームつまみで音量調節可能。単3電池別売り。アルカリ単三電池6本で、最大音量約12時間動作。モバイルバッテリー5V~12V(別売り)の電源使用も可能。最大音量110dbで使用した場合、5000mAの小型タイプで約18~20時間連続作動、10000mAで約35~40時間連続作動用途熊よけに。熊 大型犬 唸り声 吠え声 威嚇回避 アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策 熊対策 熊除けセット内容ホーン、電池ボックス、TypeA→C変換コネクタ、カラビナ材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×12ケーブル長(cm)60
バードパンチャー プロパンガスタイプ
タイガー(防獣)¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷おどし羽根を4.5mの高さに発射! 音と視覚で果樹を守ります。 プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。仕様威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根対象動物カラス、ヒヨドリなど
逃げ~るぞ!ザ・マシンガン
ノボル電機¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約253高さ(mm)約228質量(g)約630(乾電池を除く)最大出力(W)10口径(Φmm)約150×135定格出力(W)6機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
ベアー クマすず 38mm ベルト付
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791個当日出荷材質すず:鉄(ニッケルめっき)、ベルト:ナイロン寸法(mm)(約)外径37×37質量(g)約38対象動物クマ
フックポール + 電子ホイッスル + 熊鈴
EVERSAFE¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷【山の多用途フックポール】。山菜採り・果実の収穫・山歩きの補助に便利なフック付きロングポールです。長尺設計で枝を引き寄せやすく、山道での歩行補助にも使える多用途設計であり、山中では、野生動物との距離を保つための備えとしても役立ちます。組立時全長約160cm、約825gの軽量設計。収納・携帯しやすい4分割式のため、使用時はロング、収納時はコンパクトになり、車載や保管にも便利です。【熊よけ鈴】。クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。【電子ホイッスル】。電子ホイッスルはボタン一つで大音量を鳴らすことができるので、害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。用途クマ出没への備え・距離確保に。山菜採りから農作業、見回り、防災グッズまでマルチに使える3点セット。セット内容山の多用途フックポール(本体保護袋・取扱説明書付)×1本、熊よけ鈴×1個、電子ホイッスル(ネックストラップ・取扱説明書付)×1個質量(g)【山の多用途フックポール】本体:(約)825g【熊よけ鈴】(約)30g【電子ホイッスル】本体:(約)69g / ネックストラップ:(約)8g寸法(cm)【山の多用途フックポール】本体:組立時全長(約)160cm(4分割式 / 収納時(約)43cm / 内訳:先端フックパーツ(約)39cm、ポールパーツ3本:各(約)43cm)【熊よけ鈴】(約)14 × 3.5 × 2.5cm【電子ホイッスル】本体:(約)14 × 4.3 × 3.3cm / ネックストラップ:(約)47cmセット数1セット機能電子ホイッスル:音量 / サウンド:130dB / 3種類(TONE1、TONE2、TONE3)主材質【山の多用途フックポール】本体:鉄(焼付塗装)【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー
ジェットバング 5型
タイガー(防獣)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書仕様威嚇方法:爆発音質量(kg)6電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)使用ガスプロパンガス検知方式昼夜:光センサー運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)運転モード昼/夜対象動物鳥類