絞り込み
対象動物
ブランド
- イノホイ(32)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- 栄ヒルズ(9)
- コンパル(5)
- エスコ(4)
- 近江屋ロープ(3)
- 平城商事(2)
- 未来のアグリ(2)
- タイガー(防獣)(2)
- 大永造船(2)
- Havahart(2)
- セフティー3(1)
- 角利(角利産業)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 福農産業(1)
- 永田金網製造(1)
- 小林金物(1)
- ファームエイジ(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- ブランドをもっと見る
「対象動物」から絞り込む

足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605
プラスワンスタイル株式会社¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
獣害対策 スチール製箱罠 フロアトラッププロ
市瀬¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷『フロアトラッププロ』は、耐久性・捕獲力に優れたスチール製の箱罠です。組立式で持ち運びが楽なため、現場で短時間設置・撤去が可能なため軽トラにも積載しやすい仕様です。踏むだけでゲートが落下します。小型~中型害獣に適応しています。低床型で目立たず市街地でも使用が可能です。黒塗装で反射を減らし、動物が避ける可能性が減ります。用途市街地でのアライグマ捕獲、農業用地でのハクビシンなど害獣の捕獲、民家周辺での設置、野犬や野良猫対策等に。寸法(mm)組立時:550×1280×690、線径直径2.5、外枠18質量(kg)30方式踏板トリガー式箱罠対象小型~中型動物(アライグマ、ハクビシン、タヌキ、イタチ等)
ケージトラップM #1079
Havahart¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷アライグマやハクビシン、ヌートリアなどの中型動物用トラップ。完成品のため、すぐに使用可能付属品捕獲表示プレート線径(Φmm)Φ2.0高さ(cm)31.5対象アライグマ、ハクビシン、アナグマ※、ノウサギ、ノネコ、イタチ(オス)など(※アナグマ捕獲を目的とされる場合、パワーフレームプロ(別売)の使用をオススメします。)奥行き(cm)81.5間口(cm)26.5網目(mm)【主部】25×25~50【後部】25×13~25
ケージトラップS #1083
Havahart¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷最適な用途:ウサギ、スカンク、リス、イタチ。特許取得済みのEasySet(R)デザイン?片手でセット&リリース。大きくて快適なハンドルで持ち運びが簡単。滑らかなロールエッジの亜鉛メッキ鋼メッシュが動物を怪我から守ります。バネ式のドアロックが動物の逃走を防ぎます。感度調整ネジで、対象動物に合わせてトラップを調整できます。トラップ1個付き仕様【ドア】1枚【ドア】バネ式その他【設定メカニズム】1ステップイージーセット(R)レバー材質亜鉛メッキ鋼質量(kg)2.13メッシュ12ゲージの一体型ワイヤーメッシュ寸法(inch)1×7×7対象ウサギ / スカンク / リス / イタチモデル#1083
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19
イノホイ¥12,980~税込¥14,278~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1700材質ステンレス径(Φmm)5規格7×19
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×24
イノホイ¥7,998~税込¥8,798~1巻4日以内出荷強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):805材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×24
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19
イノホイ¥14,980~税込¥16,478~1巻4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):2265材質ステンレス径(Φmm)6規格6×19
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19
イノホイ¥8,998~税込¥9,898~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1020材質ステンレス径(Φmm)4規格6×19
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプ
イノホイ¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。質量(kg)約80寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8塗装グレー
くくり罠ストロング 部品
イノホイ¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19
イノホイ¥11,980~税込¥13,178~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1582材質ステンレス径(Φmm)5規格6×19
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19
イノホイ¥6,898税込¥7,5881巻4日以内出荷強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4長さ(m)30規格6×19
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 7×19
イノホイ¥15,980~税込¥17,578~1巻4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ6mm、7×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):2265材質ステンレス径(Φmm)6規格7×19
イノシシ・シカ用くくり罠 イノシシホイホイ用 スプリングセット
イノホイ¥4,798税込¥5,2781式4日以内出荷初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。荷重(kg)圧縮時:15.4
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×24
イノホイ¥9,698~税込¥10,668~1巻4日以内出荷大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×24のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1805材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×24
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19
イノホイ¥9,798~税込¥10,778~1巻4日以内出荷4mm径だと少し心許ないと感じる場合に。Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1377材質亜鉛めっき径(Φmm)5規格6×19
くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥15,980税込¥17,5781式4日以内出荷各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥22,980税込¥25,2781式4日以内出荷くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用くくり罠ストロング用 スプリングセット
イノホイ¥4,798税込¥5,2781式4日以内出荷初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。荷重(kg)圧縮時:9.8
くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥26,980税込¥29,6781式4日以内出荷くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本"用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19
イノホイ¥9,898~税込¥10,888~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1090材質ステンレス径(Φmm)4規格7×19
くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥13,980税込¥15,3781式4日以内出荷各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本"用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19
イノホイ¥8,398~税込¥9,238~1巻4日以内出荷大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1978材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×19
オールステンレス解体ハンガー「かける君」
イノホイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。スチール製と比べて錆が発生しにくく衛生的、かつ軽量でバランスが良いため作業効率に優れた商品です。耐荷重は150kgとなっており、線材だけで作られた商品よりも耐久性・耐荷重に優れているため、大物を加工する際も安心して作業することができます。用途食品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。ジビエ処理加工施設、その他各種食肉加工施設などに。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)150サイズ(mm)W500×D20×H150
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉
イノホイ¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
吊るしてGET虫ミニ
平城商事¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)ほか4日以内出荷シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。用途ハウス・園芸用の虫とりシート。使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×100×2タイプハウス・園芸用対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも対象動物害虫
羽根付杭 M型
小林金物¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷アーチ、オベリスク等に設置して風による傾きを防止!材質本体/鉄製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)720×100×55アズワン品番64-3245-66
モグラ一番
タイガー(防獣)¥24,980税込¥27,4781セット(10パック)7日以内出荷モグラの通り道(トンネル)に仕掛けるモグラ捕獲器です。 1個の仕掛けでどちらからモグラが来ても中に入ることができる、両面扉式 めじるし棒付きで、仕掛けた場所を見失いません。質量(g)320直径×高さ(cm)10.5×12.5対象動物モグラ
イノシシ捕獲オリ
ユーチカ¥119,800~税込¥131,780~1台15日以内出荷から31日以内出荷捕獲罠をセット中の誤作動によるケガを未然に防止します。 6Φのワイヤーメッシュを採用し堅牢性を高めています。 6分割組立式の為運搬・組立も簡単です。用途イノシシの捕獲に。対象動物イノシシ
西川式くくり罠 御用でござる
大永造船¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。幅(mm)125高さ(mm)150質量(g)800奥行(mm)240対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
西川式くくり罠 わな造君
大永造船¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷中折れ式で捕獲の確実性がアップします。 実用新案のハンドルで設置が極めて簡単です。 誤操作防止の安全ピン使用で初心者でも安心して設置できます。用途シカ・イノシシの捕獲に。幅(mm)120寸法(mm)かかり位置:150~160質量(kg)稼働:約6高さ(mm)25質量(g)560奥行(mm)256対象動物シカ、イノシシ
アニマルトラップ LT-5型
未来のアグリ¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷アライグマやヌートリア等の小型野生動物捕獲トラップ 網目が細かいので、外部からエサを取られません。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)406×406×1067
アニマルトラップ LT-4型
未来のアグリ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷アライグマやヌートリア等の小型野生動物捕獲トラップ 網目が細かいので、外部からエサを取られません。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)255×305×813
動物捕獲器 ブラックBOX
プラスワンスタイル株式会社¥7,598税込¥8,3581個当日出荷エサは置くだけ簡単設置。用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ、保護カバー仕様後扉開閉方式材質鉄(塗装仕上げ)作動方式シーソータイプ
動物捕獲器ジャンボ ブラック
プラスワンスタイル株式会社¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から10日以内出荷大きな動物も逃がさない用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
足くくり罠Φ200×Φ5.0 F type No.608
栄ヒルズ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)2作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)200対象動物イノシシ、シカ
足くくり罠Φ200×Φ4.0 F type No.607
栄ヒルズ¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)200対象動物イノシシ、シカ
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606
プラスワンスタイル株式会社¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ