絞り込み
ブランド
- タイガー(防獣)
- 末松電子製作所(48)
- アポロ(9)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- ネクストアグリ(5)
- ミツギロン(2)
- エスコ(1)
「対象動物」から絞り込む

電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)
タイガー(防獣)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 SA30SL
タイガー(防獣)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)
タイガー(防獣)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
電気さく用電源装置 EA70AD
タイガー(防獣)¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 SA30AD
タイガー(防獣)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒