2ページ目: 電柵本体

90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • 農業関連 電圧変換器 三晃精機

    農業関連 電圧変換器

    三晃精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    昇降圧兼用タイプ
    用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V
  • 農業関連 農薬用攪拌機(うずしお) 三晃精機

    農業関連 農薬用攪拌機(うずしお)

    三晃精機
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。 フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
    質量(kg)約4寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380コード長さ(m)4直流電圧(V)12撹拌容量(L)2000ヒューズ15A定格運転時間(分)480
  • 農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君) 三晃精機

    農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君)

    三晃精機
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
    用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
  • ハイパワーゲッターACセット 末松電子製作所

    ハイパワーゲッターACセット

    末松電子製作所
    61,980税込68,178
    1セット
    3日以内出荷
    大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
    付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚仕様出力間隔:約1.4秒質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
  • 電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ) タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ)

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
  • クマ用400mFRPセット 末松電子製作所

    クマ用400mFRPセット

    末松電子製作所
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷
    クマ対策におすすめの4段張りの電気さくセットです。もぐり込みやすり抜けを防ぎ、効果を発揮させるには電気さくの高さが重要なので、設置後も定期的に高さの確認が必要です。
    セット内容クイック3300ソーラー×1台、自在取付支柱セット×1セット、FRPポール20mm×1.5m×140本、20mmフック×560個、ゲート3型×4個、スーパーゲッターコード400m×4巻、パルスチェッカー×1個、巻取器×1個
  • 小動物用100m延長セット 末松電子製作所

    小動物用100m延長セット

    末松電子製作所
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    小動物用100mセットの延長用のセットです。
    セット内容小動物用ネット幅70cm×50m×2巻、FRPポール14mm×90cm×50本、パッカー16×104個、ネット止め杭×100本
  • 200m追加トリップセット 末松電子製作所

    200m追加トリップセット

    末松電子製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    4段張りの電気さくにプラスすることでさらに侵入効果を高めます。
    セット内容FRPポール14mm×90cm×50本、14mmフック×50個、ゲート3型×1個、スーパーゲッターコード200m×1巻
  • ウシ用400mFRPセット 末松電子製作所

    ウシ用400mFRPセット

    末松電子製作所
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    ソーラー式とFRPポールで簡易放牧!。ウシが接触しても折れにくいFRPポールを使用します。電気柵の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。
    セット内容クイック2000ソーラー×1台、自在取付支柱セット×1セット、FRPポール20mm×1.5m×100本、20mmフック×200個、ゲート3型×2個、ゲッターコード400m×2巻、パルスチェッカー×1個、巻取器×1個
  • 6段サルネット50m延長セット 末松電子製作所

    6段サルネット50m延長セット

    末松電子製作所
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    6段サルネット50m用の延長セットです。
    セット内容6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本
  • 6段サルネット50mセット 末松電子製作所

    6段サルネット50mセット

    末松電子製作所
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    通電部にステンレス線が編み込んであるネットと電源本体や支柱などがセットになりました。ネットを登ったサルが通電部のプラスとマイナスに触れることで電気ショックを感じます。
    セット内容クイック3300×1台、自在取付支柱セット×1セット、6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本、マイナス接続コード×1本、デジタルテスター×1個、33mm用出入口セットA×1セット
  • ゲッターTakumi ACタイマーセット 末松電子製作所

    ゲッターTakumi ACタイマーセット

    末松電子製作所
    75,980税込83,578
    1セット
    5日以内出荷
    ゲッター最強型のACタイマーセットです。
    付属品ゲッターACアダプターセット×1、ACタイマー×1、出力コード2.5m×1、バッテリーコード×1、マイナス棒45型×1、取扱説明書、注意表示板×2枚、保証書、登録カード質量(kg)3本体サイズ(mm)W235×L192×H355
  • 防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット ネクストアグリ

    防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット

    ネクストアグリ
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    マルチ3500専用ソーラーパネルセット。ソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)
    用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策幅(mm)350質量(kg)1.1高さ(mm)17奥行(mm)230
  • アニマルバスター10Wソーラー付 ニシデン

    アニマルバスター10Wソーラー付

    ニシデン
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、10Wタイプは、10Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。10Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
    用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、10Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
  • 菜園用アニマルバスター ニシデン

    菜園用アニマルバスター

    ニシデン
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。出力ランプ・出力音/昼夜・夜で点灯(昼夜連続、夜のみ、切替機能付)。電池確認表示/無し。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。 。ソーラー充電回路/過負荷、地面への転落により出力停止。ソーラーパネル/出力6V1.6W 10
    用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
  • 菜園用アニマルバスターセット ニシデン

    菜園用アニマルバスターセット

    ニシデン
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!。日光の弱い場合でも充電可能。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。
    用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1 、取り付け金具 、出力テスター 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
  • 出力テスター レインジャー ニシデン

    出力テスター レインジャー

    ニシデン
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    自動電源ON、OFF機能付。
    用途電圧測定に。測定範囲0~9900V電源9V電池
  • デンエモン2 100m延長セット 末松電子製作所

    デンエモン2 100m延長セット

    末松電子製作所
    12,980税込14,278
    1セット
    9日以内出荷
    デンエモン2の延長用資材をセットにした100m延長セットです。
    セット内容10mmFRPポール×30本/デンエモンコード100m×2巻/10mmフック×60個
  • 2段500mFQソーラーセット 末松電子製作所

    2段500mFQソーラーセット

    末松電子製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
    セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
  • 5段300mEGFソーラーセット 末松電子製作所

    5段300mEGFソーラーセット

    末松電子製作所
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。
    セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
  • 2段500mFRPセット 末松電子製作所

    2段500mFRPセット

    末松電子製作所
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
    セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
  • 2段500mEGFソーラーセット 末松電子製作所

    2段500mEGFソーラーセット

    末松電子製作所
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
    セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
  • 5段300mFJセット 末松電子製作所

    5段300mFJセット

    末松電子製作所
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。
    セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
  • 2段250mFQセット 末松電子製作所

    2段250mFQセット

    末松電子製作所
    93,980税込103,378
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
    セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
  • 2段250mEGFソーラーセット 末松電子製作所

    2段250mEGFソーラーセット

    末松電子製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
    セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
  • 2段250mFRPソーラーセット 末松電子製作所

    2段250mFRPソーラーセット

    末松電子製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
    セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
  • 2段250mEGFセット 末松電子製作所

    2段250mEGFセット

    末松電子製作所
    97,980税込107,778
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
    セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
  • 2段250mFRPセット 末松電子製作所

    2段250mFRPセット

    末松電子製作所
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
    セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
  • 2段500mFQセット 末松電子製作所

    2段500mFQセット

    末松電子製作所
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
    セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
  • 5段300mFRPソーラーセット 末松電子製作所

    5段300mFRPソーラーセット

    末松電子製作所
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。
    セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲300m(参考面積約1~5反)
  • 5段300mEGFセット 末松電子製作所

    5段300mEGFセット

    末松電子製作所
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。
    セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
  • 2段500mEGFセット 末松電子製作所

    2段500mEGFセット

    末松電子製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
    セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
  • 5段300mFJソーラーセット 末松電子製作所

    5段300mFJソーラーセット

    末松電子製作所
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。
    セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
  • 電気ショック発生機[マルチ電源] エスコ

    電気ショック発生機[マルチ電源]

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    翌日出荷
    EA764AN-16用シールドバッテリー。
    質量(g)2070
  • エアー量調整弁 タイガー(防獣)

    エアー量調整弁

    タイガー(防獣)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
  • エアーガン タイガー(防獣)

    エアーガン

    タイガー(防獣)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    ホコリ・ゴミの掃除等に
  • 消毒用スプレーガン タイガー(防獣)

    消毒用スプレーガン

    タイガー(防獣)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に
  • ホース巻取り器 タイガー(防獣)

    ホース巻取り器

    タイガー(防獣)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    備考1.4Lのエアータンク付/元ホース1m/ホース巻取り長さ25m
  • 除湿器 タイガー(防獣)

    除湿器

    タイガー(防獣)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    エアホース内の湿気やゴミを除去 冬季間の凍結による動作不良を防止
  • 電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA30AD

    タイガー(防獣)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

電柵本体