3ページ目: 電柵本体

90件中 8190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • AC-500(100V式) 末松電子製作所

    AC-500(100V式)

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    コンセント式漏電遮断器が標準装備。 出力状態がわかる確認ランプ付。 夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
    付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード仕様盗難補償付1年質量(kg)約3.2電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4出力電圧(V)約9000電線長さ(m)最大:5000寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
  • ソーラーチャージャー12W 末松電子製作所

    ソーラーチャージャー12W

    末松電子製作所
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
    セット内容12Wソーラーパネル(取付金具付)、バッテリー保護回路出力DC12V(10W)
  • 電気柵 放牧用500M  FRPセット 末松電子製作所

    電気柵 放牧用500M FRPセット

    末松電子製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。 電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。 放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、 ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
    セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個対象動物ウシ
  • 電気柵 3段サルネット SN-10 末松電子製作所

    電気柵 3段サルネット SN-10

    末松電子製作所
    36,980税込40,678
    1巻
    翌々日出荷
    タイプ通電部:3個所長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル高さ(m)2目合い(cm)10
  • ソーラーセット 末松電子製作所

    ソーラーセット

    末松電子製作所
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
  • ソーラー式アニマルガード ミツギロン

    ソーラー式アニマルガード

    ミツギロン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    赤色青色LED点滅で野生動物を脅かす 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯 連続点滅時間は96時間
    材質PS、PP、スチール外形寸法(cm)約12.2×7.5×28.5
  • ソーラー式アニマルチューブロング 延長連結用5m ミツギロン

    ソーラー式アニマルチューブロング 延長連結用5m

    ミツギロン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます 夜間は自動点滅/昼間は自動消灯するセンサー付 チューブタイプでねじれにくく、取付け簡単 2種類の点灯パターン(1.赤→青2.赤→赤→青)
    材質シリコン、塩化ビニール、ポリスチレン光源LED(赤色、青色各15球)チューブ長さ(m)(LED)約5
  • 農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機

    農業関連 ソーラー維持充電器

    三晃精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
  • 農業関連 まもる君 三晃精機

    農業関連 まもる君

    三晃精機
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
    用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
  • ハイパワーエリアシステム6km アポロ

    ハイパワーエリアシステム6km

    アポロ
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
    付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.1電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)6

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

電柵本体