絞り込み
対応マザーボード
- ATX(76)
- ATX / M-ATX / ITX(3)
- ATX / M-ATX / ITX、裏配線マザーボード対応型番:(ASUS製)TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、TX GAMING B760-BTF WIFI、DIY-APE B760 REVOLUTION、(MSI製)B760M PROJECT ZERO、B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20(2)
- ATX / M-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20(2)
- ATX / Micro-ATX / ITX(5)
- ATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20(5)
- ATX、Micro-ATX、Mini-ATX(4)
- ATX、マイクロATX、ミニITX(6)
- E-ATX(29)
- E-ATX (277mm迄)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX(3)
- E-ATX (最大277 mm)、ATX (※)、Micro-ATX (※)、Mini-ITX(3)
- E-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX(5)
- ITX(6)
- M-ATX、Mini-ITX(4)
- Micro-ATX(108)
- Micro-ATX / ITX(13)
- Mini-DTX(9)
- Mini-ITX(103)
- SSI-CEB(12)
- SSI-EEB(6)
- 対応マザーボードをもっと見る
ブランド
- ANTEC(42)
- SHARKOON(42)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- LIAN LI(31)
- NZXT(20)
- OKINOS(16)
- COOLER MASTER(15)
- Geometric Future(12)
- IN WIN(インウィン)(9)
- COUGAR(8)
- DARKFLASH(7)
- DEEPCOOL(7)
- ADATA(4)
- アイビー(4)
- StarTech.com(4)
- 長尾製作所(4)
- CPS(3)
- ssupd(3)
- センチュリー(2)
- ブランドをもっと見る
スロット
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 3(PCIe5.0対応ライザーケーブル経由 x1)(4)
- 4(26)
- 4(垂直スロット)+7(ロープロファイルスロット)(2)
- 5(19)
- 6(3)
- 7(76)
- 8(18)
- 10(2)
- PCIE拡張スロット:5(1)
- PCIE拡張スロット:7(4)
- PCIE拡張スロット:8(4)
「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(76)
ATX、マイクロATX、ミニITX(6)
E-ATX(29)
ITX(6)
Micro-ATX(108)
Micro-ATX / ITX(13)
Mini-DTX(9)
Mini-ITX(103)
SSI-CEB(12)
SSI-EEB(6)
対応マザーボードをもっと見る

オープンフレーム ver.ATX
長尾製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
ミドルタワーケース
LIAN LI¥17,511~税込¥19,262~1個6日以内出荷高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1
ミドルタワーケース
LIAN LI¥18,000税込¥19,8001個6日以内出荷最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2材質スチール、4mm厚強化ガラス質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
オープンフレーム ver.micro-ATX
長尾製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用
StarTech.com¥89,980税込¥98,9781個当日出荷PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供色ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)20.4出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.2動作温度(℃)0~55![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264561-260910-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック
LIAN LI¥42,980税込¥47,2781式7日以内出荷ノーマル/リバースの2モードを備え、多数のコンポーネントを搭載可能な大型タワーケース。モジュール性を向上させ、多様な機器構成に幅広く対応。フルオープンのボトムパネルと3つのダストフィルターにより妥協のないエアフローを確保。可動式I/Oモジュールを採用。I/Oパネルを3通りに配置可能。フロントガラスとサイドガラスの間のフレームを外すことで、ピラーレス構造も可能
LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載
LIAN LI¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷本製品は、3面ガラスのショーケースデザインを採用した「O11 Vision M」に9.2インチ液晶パネルを標準搭載したモデルです。 「O11 Vision-M Digital」は、9.2インチIPS液晶パネルをケース内部に組み込み、PCビルドの見た目と使い勝手を高める液晶搭載モデルです。 三面強化ガラスによるパノラマビューやデュアルチャンバー構造など、O11 Vision-Mシリーズの魅力を継承しながら、システム情報、温度モニタリング、画像、動画などをケース内に表示可能。 完成したPCをより印象的に演出し、自分らしいビルドを楽しめます。材質スチール / 4mm厚強化ガラス / 3mm厚強化ガラス / アルミニウム寸法(mm)(D)419.6×(W)275.1×(H)395.2質量(kg)7.9定格電圧(V)5ディスプレイデジタルスクリーンあり解像度1920×462pixelLCD仕様IPS液晶明るさ500nits入力電力(W)3.8対応マザーボードM-ATX / Mini-ITXディスプレイサイズ(目安)9.2インチリフレッシュレート(Hz)60
CPSブランド ATXケース「C3 M500」
CPS¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。質量(kg)7本体寸法(mm)277×440×418RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置ATX電源(奥行き200mmまで)I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット7
Deepcool 高エアフローMicroATXケース
DEEPCOOL¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷・高エアフローMicroATXケース。・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応。・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応。・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応。・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易。・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mmその他製品名:CH160 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2色ブラックサイズMicroATX型番R-CH160-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
PCケース
LIAN LI¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷本製品は、インフィニティミラーを採用した印象的なフロントパネルとARGB対応の標準ファンが特徴です。 「LANCOOL 217 INF」は、冷却性能に優れた従来モデル「LANCOOL 217」をベースに、フロントパネルをインフィニティミラーに刷新し、ファンもARGB仕様にアップグレードしたバリエーションモデルとなっています。 フロントには170mmの大型ファン2基、リアには140mmの冷却ファンを搭載し、いずれもARGBイルミネーションによる美しい光の演出が可能です。 これらのファンはフロントパネルのミラー効果と相まって、高い視覚的インパクトを持ちます。 さらに、エアフロー設計も最適化されており、フロントから取り込んだ空気をリアファンで効率よく排出します。 電源ユニットは横向き設置に対応し、ケーブルマネジメントも容易になりました。 従来通りの電源配置方法にも対応しているため、奥行きのある電源にも問題なく使用できます。 LANCOOL 217 INFはブラックとホワイトの2色展開で、あらゆるセットアップスタイルに完璧にマッチします。 プリインストールされたRGBファンとインフィニティライティングにより、統一感があり視覚的に印象的な外観を実現します。 L-Connect 3を使用すると、ユーザーはファン速度とARGB照明(フロントパネルのインフィニティミラーを含む)をワイヤレスで制御できます。 別売りのL-Wirelessコントローラーと組み合わせることで、互換性のあるデバイス間で同期した照明効果を実現し、シームレスで没入感のあるセットアップを提供します。 リアハブに内蔵されたワイヤレスレシーバーにより、L-Connect 3およびL-Wirelessテクノロジーを通じたシームレスな制御が可能です。 LANCOOL 217 INFは、PCIブラケット部を90度回転させることが出来きるので、GPUを垂直マウントすることが可能です。 別途ライザーケーブルをご用意いただければ見た目にこだわったGPUマウントのPCを構築可能です。 LANCOOL 217 INFには120mmファン取り付け用ネジが付属しており、ユーザーはPSUカバーにファンを取り付けて追加の気流を確保できます。 あるいは、PSUカバーの下部に120mmファンを2基取り付けることで、内部のスペースを確保し冷却の柔軟性を向上させることが可能です。 LANCOOL 217 INFはデスクトップ設置やフロア設置に合わせて上部または下部のI/O配置を選択可能。 スタイルとアクセス性を自由にカスタマイズできます。仕様●CPUクーラー制限:高さ180mmまで●拡張カードスペース制限:長さ380mmまで適合【電源】(スタンダードモード)ATX(220mmまで)、(ローテッドモード)ATX(180mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス質量(kg)9.25フィルター【ダストフィルター】ボトム×1/フロント×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)482×238×503I/OポートUSB3.1Type C×1/USB3.0×2/AUDIO×1対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX、(BTFマザーボード)ATX/Micro ATX拡張スロット数7
オープンフレーム
長尾製作所¥19,000税込¥20,9001個6日以内出荷裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質鉄寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360質量(kg)3.2電源ATX規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190加工黒色塗装処理対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
ミドルタワーケース
LIAN LI¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3質量(kg)9.25サイズ(mm)D482×W238×H503素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
Micro-ATXケース
SHARKOON¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
PCケース IW-BL634B/300B2
IN WIN(インウィン)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
3wayオープンフレーム
長尾製作所¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー仕様CPUクーラー制限:なしケース形状オープン質量(kg)約3.5色ブラック電源対応:ATX電源表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX拡張スロット数8段電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ)デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
PCケース S100 TG Snow Edition ホワイト CA-1Q9-00S6WN-00
THERMALTAKE¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120ケース形状ミニタワー質量(kg)6.1色ホワイト電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX拡張スロット数4ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」
サイズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
PCケース
恵安(KEIAN)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー規格【内蔵電源】SFX 12V電源SFX:300W定格【内蔵電源】300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン対応マザーボードMICRO ATX / ITX拡張スロット数Low Profile PCI×4
2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応
StarTech.com¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム 産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠 ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応 ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応色ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)38.2湿度(%RH)34820出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.3動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 250Mbps
PCケース(ストレージ)
SILVER STONE(シルバーストーン)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台10日以内出荷【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース質量(kg)10.8色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×446×176材質(ボディ)スチールI/OポートUSB3.1:Gen1Type-Ax2USB3.0:-USB2.0:-マイク:-ヘッドフォン:-電源on/offシステムリセット対応マザーボードSSI-CEBATXMicro-ATXmini-ITX拡張スロット数7冷却システム前面:120×25mmファン×180×25mmファン×1(ファン含まず)背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)底面:-内部:-サイド:-トップ:-ドライブベイ外部:5.25"ドライブベイ×3内部:8×3.5"インチ2×2.5"最大15mmまでサポート)1×2.5"インチ15mmまでサポート)またはスリム光学(12.7mm)
PCケース(キューブ型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状キューブ質量(kg)2.3色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×276×176I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数2冷却システム前面:1×120mm吸気ファン1200rpm背面:-底面:-内部:-サイド:大型開口部トップ:開口部ドライブベイ外部:12.7mmスリム光学ドライブ×1内部:3.5”×12.5”×1
PCケース(スリム型ITX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷から7日以内出荷【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム型ITX色ブラック電源別売(SFX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数1冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
PCケース(タワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,198税込¥7,9181台9日以内出荷【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状タワー質量(kg)3.36色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】347×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×400×426I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATX拡張スロット数7対応ラジエター前面:120mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:2×120mmファンスロット(付属120mmファン×1)背面:1×120mmファンスロット底面:1×120mmファンスロット内部:-サイド:2×120mmファンスロット(SST-PS13Bのみ)トップ:-ドライブベイ外部:5.25”×2,3.5”×1内部:3.5"×12.5"または3.5"HDD×2
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケース
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台16日以内出荷・光学ドライブ、ホットスワップケージ、各種フロント拡張デバイスに対応する4基の5.25インチ拡張ベイ。・優れたエアフローを実現する180mmフロントファンに対応。・5.25、3.5、2.5の多様なストレージ構成に対応。・360mmラジエーターに対応。・最大413mmのハイエンドグラフィックスカードに対応し、専用GPUサポートブラケットを付属。・フロントI/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、オーディオ ×1、マイク ×1
SilverStone Sugo シリーズ - SG05と同等のサイズでATX電源対応 Mini-ITXケース
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,998税込¥8,7981台16日以内出荷・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・ Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・ 2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・ マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601358-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW
ADATA¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷XPG VALOR AIR PLUS ミッドタワーPCシャーシは、ほとんどのRTX 40シリーズGPUを含めたミッドエンドからハイエンドのコンポーネントに対応できるため、将来のアップグレードに対応する堅牢なプラットフォームとなります。高エアフローのマグネット式フロントパネルは、優れた通気性を確保しながら美しい外観で、特にARGBファンでは優れたビジュアルを楽しめます。一部のモデルには4個の120mm ARGBファンが事前に取り付けられており、箱から出してすぐに最適な冷却パフォーマンスが得られます。付属品付属ファン:120mm ARGBファン 4個(VALORAIRPLUSMTA)セット内容1.VALOR AIR PLUSシャーシ、2.VALOR AIR PLUS クイックインストールガイド寸法(mm)482×200×400質量(kg)6.1(VALORAIRPLUSMTA)タイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCCクリアランス(mm)GPU長:最大340(付属のファン装着時)、CPU空冷クーラーの高さ: 最大160 、PSU長:最大170設置寸法(mm)ファンサポート 前面:120mm×3、上面:120mm×2、背面:120mm×1、ラジエーターサポート:前面: 360 / 240mm、上面:240、背面:120パネル3mm強化ガラスI/OポートUSB 3.2×2、ハイブリットオーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX拡張スロット数7ドライブベイ2(2.5インチ HDD/SSD トレイ)、2(3.5インチ HDD/HDD トレイ)![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWW ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600886-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWW
ADATA¥15,980税込¥17,5781式7日以内出荷INVADER Xは前面と側面が3mmの強化ガラスパネルになっており、どの角度からでも中身を展示して自分のスタイルをアピールできます。付属品付属ファン:INVADERXMT:5×120mm ARGB ファン(4×反転ファン 4 基 + 1x 標準ファ)仕様3.5インチ HDD/HDD トレイ:3(3.5インチHDDまたは2.5インチSSD)寸法(mm)448×245×475(17.64×9.65×18.70インチ)質量(kg)8.95、8.2(付属のファンなしの場合)色ブラックタイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCC / 3mm強化ガラスクリアランス(mm)グラフィックスカード:400(縦型 / 横型GPU取り付け、側面ラジエーターなし)、270(横型GPU取り付け、側面ラジエーターあり)、グラフィックカード縦置きの場合:30.5、CPUクーラーの高さ:最大175、PSUの長さ:最大240設置寸法(mm)ファンサポート 背面:120mm×1 / 140mm×1、上部:120mm×3 / 140mm×2、側面:120mm×3、底部:120mm×1 / 140mm×1、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:後部:120mm、上部:最大360mm、側面:最大360mm(縦型GPU取り付けのみ)I/OポートUSB 3.2 Type-C× 1、USB 3.2 Type-A× 2、HDオーディオポート×1、電源ボタン×1、リセットボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] INVADER X MINI ブラック INVADERXMINIMT-BKCWW ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600972-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] INVADER X MINI ブラック INVADERXMINIMT-BKCWW
ADATA¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷XPG INVADER X MINIは、ピラーレスコンセプトのINVADER Xシリーズの中で最もコンパクトなPCケースです。卓上に置けるコンパクトさながらATXマザーボードやミドルハイのVGAも搭載可能な容量を持ち、ゲーミング用途としても優れています。標準で5つのARGBファンが付属しており、効果的なエアフローで内部を強力に冷却します。付属品付属ファン:INVADERXMINIMT:120mm ARGB×5(4×リバースファン + 1×通常ファン)質量(kg)INVADERXMINIMT:5.7タイプMid-Tower寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×210×359保証期間2年間材質(表面)SPCC / 4mm強化ガラスクリアランス(mm)グラフィックスカード:最大330 、CPUクーラーの高さ:最大166 、PSUの長さ: 最大180設置寸法(mm)ファンサポート 背面:120mm×1、上面:120mm×2 / 140mm×2、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:背面:120、上面:240I/OポートINVADERXMINIMT:USB 3.2 Type-C×1、USB 3.2 Type-A×1、ハイブリット オーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITXドライブベイ2.5インチ HDD/SSD トレイ、2+1 (コンボ 3.5” + 2.5”)、3.5インチ HDD/HDD トレイ:2![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKC ADATA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600622-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKC
ADATA¥18,980税込¥20,8781式7日以内出荷XPG STARKER AIR BTFは、最高レベルのパフォーマンスとデザインを求めるエクストリームゲーマー向けに作られた、究極のATX PCケースです。標準のE-ATXマザーボードとATXリバースコネクタマザーボードの両方をサポートし、さまざまなビルド構成できる多用途性があります。デュアル360mmラジエーターと最大12個の120mmファンを搭載できるスペースがあり、優れたエアフローと換気を確保し、激しいゲームセッション中もハイエンドコンポーネントを冷却し続けます。セットアップに優れた機能と、大胆で最先端のデザインの両方を求めるユーザー向けに作られたPCケースです。付属品付属ファン:120mm ARGBファン 4個(VALORAIRPLUSMTA)セット内容1.VALOR AIR PLUSシャーシ、2.VALOR AIR PLUS クイックインストールガイド寸法(mm)482×200×400質量(kg)6.1(VALORAIRPLUSMTA)タイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCCクリアランス(mm)GPU長:最大340(付属のファン装着時)、CPU空冷クーラーの高さ: 最大160 、PSU長:最大170設置寸法(mm)ファンサポート 前面:120mm×3、上面:120mm×2、背面:120mm×1、ラジエーターサポート:前面: 360 / 240mm、上面:240、背面:120パネル3mm強化ガラスI/OポートUSB 3.2×2、ハイブリットオーディオポート×1、リセットボタン×1、電源ボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX拡張スロット数7ドライブベイ2(2.5インチ HDD/SSD トレイ)![PCケース [Mini-ITX] H2 Flow ホワイト CI-H21FW-01 NZXT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601279-260915-02.jpg)
PCケース [Mini-ITX] H2 Flow ホワイト CI-H21FW-01
NZXT¥26,980税込¥29,6781式7日以内出荷性能搭載済みファン性能:F120Q Case Ver、回転数 : 1350 ± 150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン材質鉄、強化ガラス質量(kg)約4.55電源SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)、NZXT C850 SFX GOLDなどが対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×263×434対応CPUクーラー:高さ75mm迄、GPU:奥行331mm、厚さ56mm迄保証期間ご購入日より2年間電源タイプSFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)外部端子USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、3.5mm(4極)ヘッドホン&マイク×1端子USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×1)、3.5mmイヤホン&マイク (×1、CTIA規格)ファン搭載可能ファン:前面 : 140mm x2 / 120mm x2、上面 : 120mm x2対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数3(PCIe5.0対応ライザーケーブル経由 x1)対応ラジエター搭載可能ラジエーター:前面 : 最大280mm、厚さ(ラジエーター+ファン)60mm迄ドライブベイ2.5インチ (×2)取付ファン搭載済みファン:上面 : 120mm×2 (F120Q Case Verを2機搭載済)![PCケース [Mini-ITX] H2 Flow ブラック CI-H21FB-01 NZXT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600780-260915-02.jpg)
PCケース [Mini-ITX] H2 Flow ブラック CI-H21FB-01
NZXT¥22,980税込¥25,2781式7日以内出荷性能搭載済みファン性能:F120Q Case Ver、回転数 : 1350 ± 150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン材質鉄、強化ガラス質量(kg)約4.55電源SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)、NZXT C850 SFX GOLDなどが対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×263×434対応CPUクーラー:高さ75mm迄、GPU:奥行331mm、厚さ56mm迄保証期間ご購入日より2年間電源タイプSFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)外部端子USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、3.5mm(4極)ヘッドホン&マイク×1端子USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×1)、3.5mmイヤホン&マイク (×1、CTIA規格)ファン搭載可能ファン:前面 : 140mm x2 / 120mm x2、上面 : 120mm x2対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数3(PCIe5.0対応ライザーケーブル経由 x1)対応ラジエター搭載可能ラジエーター:前面 : 最大280mm、厚さ(ラジエーター+ファン)60mm迄ドライブベイ2.5インチ (×2)取付ファン搭載済みファン:上面 : 120mm×2 (F120Q Case Verを2機搭載済)![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ホワイト CC-H31FW-01 NZXT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600771-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ホワイト CC-H31FW-01
NZXT¥12,980税込¥14,2781式7日以内出荷性能搭載済みファン性能:F120Q Case Ver、回転数 : 1350 ± 150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン材質鉄、強化ガラス質量(kg)約4.55電源SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)、NZXT C850 SFX GOLDなどが対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×263×434対応CPUクーラー:高さ75mm迄、GPU:奥行331mm、厚さ56mm迄保証期間ご購入日より2年間電源タイプSFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)外部端子USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、3.5mm(4極)ヘッドホン&マイク×1端子USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×1)、3.5mmイヤホン&マイク (×1、CTIA規格)ファン搭載可能ファン:前面 : 140mm x2 / 120mm x2、上面 : 120mm x2対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数3(PCIe5.0対応ライザーケーブル経由 x1)対応ラジエター搭載可能ラジエーター:前面 : 最大280mm、厚さ(ラジエーター+ファン)60mm迄ドライブベイ2.5インチ (×2)取付ファン搭載済みファン:上面 : 120mm×2 (F120Q Case Verを2機搭載済)![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ブラック CC-H31FB-01 NZXT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600561-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ブラック CC-H31FB-01
NZXT¥12,980税込¥14,2781式7日以内出荷性能搭載済みファン性能:F120Q Case Ver、回転数 : 1350 ± 150 RPM、風量 : 60.2 CFM、静圧 : 1.05 mm-H2O、ノイズ : 24.1 dBA、端子 : 3ピン材質鉄、強化ガラス質量(kg)約4.55電源SFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)、NZXT C850 SFX GOLDなどが対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×263×434対応CPUクーラー:高さ75mm迄、GPU:奥行331mm、厚さ56mm迄保証期間ご購入日より2年間電源タイプSFX、SFX-L規格(奥行き130mm迄)外部端子USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、3.5mm(4極)ヘッドホン&マイク×1端子USB 3.2 Gen2x2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×1)、3.5mmイヤホン&マイク (×1、CTIA規格)ファン搭載可能ファン:前面 : 140mm x2 / 120mm x2、上面 : 120mm x2対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数3(PCIe5.0対応ライザーケーブル経由 x1)対応ラジエター搭載可能ラジエーター:前面 : 最大280mm、厚さ(ラジエーター+ファン)60mm迄ドライブベイ2.5インチ (×2)取付ファン搭載済みファン:上面 : 120mm×2 (F120Q Case Verを2機搭載済)![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 シルバー ASE-M19-SV アイビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601322-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 シルバー ASE-M19-SV
アイビー¥51,980税込¥57,1781式7日以内出荷付属品マニュアル兼保証書、ネジセット、六角ドライバー、結束バンド、マグネタイザー、手袋、マイクロファイバークロス材質(主)フロントパネル・SW パネル・サイドパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、トップパネル・ボトムパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、シャシー:アルミニウム合金(t1.2~1.5mm)、PCI シールドパネル・アルミインシュレーター:アルミニウム合金、(副)ABS質量(kg)(本体)約4.1取付方式マザーボードベース:固定式外形寸法(mm)(本体)約 162(W)×340(H)×348(L)ポート数リア:2(80mm規格)、ボトム:3(80mm規格)スイッチパワー:有、リセット:無、LED取付寸法(mm)水冷:トップ 120 or 240mm保証期間1年間ファンクーリングファン トップ:2(120mm規格)収納可能高さ(mm)CPUクーラー搭載可能高さ:約133、ビデオカード搭載可能長さ:約300(高さ約130以内)スロット数(個)PCIスロット:4入出力端子USB3.0:1 (USB3.0ピンヘッダ)、USB3.1 Type-C:1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ)、HD Audio:1(ヘッドフォン&マイク)対応マザーボードM-ATX、Mini-ITXベイ数5.25"ベイ:0、3.5"シャドウベイ:1(3.5"、2.5"、FAN どちらか)、2.5"シャドウベイ:4(3.5"、2.5"、FAN どちらか)電源ユニットSFX、SFX-Lフィルターの有無ダストフィルター:無し![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 Plus シルバー ASE-M19P-SV アイビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600676-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 Plus シルバー ASE-M19P-SV
アイビー¥51,980税込¥57,1781式7日以内出荷付属品マニュアル兼保証書、ネジセット、六角ドライバー、結束バンド、マグネタイザー、手袋、マイクロファイバークロス材質(主)フロントパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、SW パネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、サイドパネル:アルミニウム合金(t2.5mm)、トップパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、ボトムパネル:アルミニウム合金(t5.0mm)、シャシー:アルミニウム合金(t1.2~1.5mm)、PCI シールドパネル:アルミニウム合金、アルミインシュレーター:アルミニウム合金、(副)ABS質量(kg)(本体)約4.1取付方式マザーボードベース:固定式外形寸法(mm)約162(W)×340(H)×348(L)ポート数リア:2(80mm規格)、ボトム:3(80mm規格)スイッチパワー:有、リセット:無、LED取付寸法(mm)水冷:トップ 120 or 240mm保証期間1年間ファンクーリングファン トップ:2(120mm規格)収納可能高さ(mm)CPUクーラー搭載可能高さ:約133、ビデオカード搭載可能長さ:約300(高さ約130以内)スロット数(個)PCIスロット:4入出力端子USB3.0:1 (USB3.0ピンヘッダ)、USB3.1 Type-C:1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ)、HD Audio:1(ヘッドフォン&マイク)対応マザーボードM-ATX、Mini-ITXベイ数5.25"ベイ:0、3.5"シャドウベイ:1(3.5"、2.5"、FAN どちらか)、2.5"シャドウベイ:4(3.5"、2.5"、FAN どちらか)電源ユニットSFX、SFX-Lフィルターの有無ダストフィルター:無し![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601367-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White
OKINOS¥9,698税込¥10,6681式7日以内出荷ARGBファン3個標準搭載のMicro-ATX対応ピラーレスPCケース。ピラーレス式ガラスパネルによる270度のパノラマビュー。最大240 mmラジエータ搭載に対応。最大5個の120 mmファン搭載に対応。最大95 mm幅の裏配線スペース。Okinos Mirage 4 ARGB材質スチール、強化ガラス寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000本体寸法(mm)346×275×354(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大155mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大180mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大325mm までモデルH12 ARGB 3pin ファン、H12R ARGB 3pin リバースファン対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600981-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White
ANTEC¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷ピラーレス式強化ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大6基の搭載に対応。RTX50シリーズ搭載に対応したミニタワーPCケース。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。高さ最大約165 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Constellation C2M付属品1×マニュアル、1×アクセサリーボックス材質スチール / プラスチック / ガラス(厚さ4mm)本体寸法(mm)440×222×440(D×W×H)本体質量(kg)約6.88対応CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大225mmまで (ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:1×240 mm ARGBリバースファン(1個のフレームに2つのファン)、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:3×120mm / 2×140mm、フロント:非対応、サイド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源スイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大415mm まで (サイドにラジエータを搭載時280mmまで)対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラックアルマイト ASE-W1A-BK NZXT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600816-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラックアルマイト ASE-W1A-BK
NZXT¥41,980税込¥46,1781式7日以内出荷付属品マニュアル兼保証書、ネジセット、六角ドライバー、結束バンド、マグネタイザー、手袋、マイクロファイバークロス材質(主)フロントパネル:アルミニウム合金(t3.0mm)、SWパネル:アルミニウム合金(t3.0mm)、パネル:アルミニウム合金(t2.0mm)、シャシー:アルミニウム合金(t1.2~1.5mm)、(副)SPCC、ABS質量(kg)(本体)約4.1取付方式マザーボードベース:固定式外形寸法(mm)約240(W)×300(H)×360.5(L)ポート数リア:2(80mm規格)、ボトム:3(80mm規格)スイッチパワー:有、リセット:無、LED取付寸法(mm)水冷:トップ 120 or 240mm保証期間1年間ファンクーリングファン トップ:2(120mm規格)収納可能高さ(mm)CPUクーラー搭載可能高さ:約133、ビデオカード搭載可能長さ:約300(高さ約130以内)スロット数(個)PCIスロット:4入出力端子USB3.0:1 (USB3.0ピンヘッダ)、USB3.1 Type-C:1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ)、HD Audio:1(ヘッドフォン&マイク)対応マザーボードM-ATX、Mini-ITXベイ数5.25"ベイ:0、3.5"シャドウベイ:1(3.5"、2.5"、FAN どちらか)、2.5"シャドウベイ:4(3.5"、2.5"、FAN どちらか)電源ユニットSFX、SFX-Lフィルターの有無ダストフィルター:無し![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601139-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M
ANTEC¥3,998税込¥4,3981式7日以内出荷コンパクトでコストパフォーマンスに優れた静音型のPCケース。120mmリアファンのみ搭載可能。265mmを確保した拡張カードスペース。高さ150mmまでのCPUクーラーに対応。Antec ST20M色ブラック本体寸法(mm)275×180×352(D×W×H)本体質量(kg)約2.01対応CPUクーラー高さ:最大150mm保証期間1年電源タイプ160mmまで(ATX規格)ファン標準搭載ファン:リア:1×120 mm、搭載可能ファン:リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 2.0、1×USB 3.0、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン、1×リセットボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大265mm対応マザーボードMicro ATX / ITX拡張スロット数3ドライブベイ1(3.5専用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600719-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black
OKINOS¥9,698税込¥10,6681式7日以内出荷ARGBファン3個標準搭載のMicro-ATX対応ピラーレスPCケース。ピラーレス式ガラスパネルによる270度のパノラマビュー。最大240 mmラジエータ搭載に対応。最大5個の120 mmファン搭載に対応。最大95 mm幅の裏配線スペース。Okinos Mirage 4 ARGB材質スチール、強化ガラス寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000本体寸法(mm)346×275×354(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大155mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大180mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大325mm までモデルH12 ARGB 3pin ファン、H12R ARGB 3pin リバースファン対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCケース の新着商品
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980








![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264561-260910-02.jpg)



















![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG VALOR AIR PLUS ブラック VALORAIRPLUSMTA-BKCWW ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601358-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] XPG INVADER X ホワイト INVADERXMTWOF-WHCWW ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600886-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] INVADER X MINI ブラック INVADERXMINIMT-BKCWW ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600972-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XPG STARKER AIR BTF ブラック STARKERAIRBTFMTA-BKC ADATA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600622-260915-02.jpg)
![PCケース [Mini-ITX] H2 Flow ホワイト CI-H21FW-01 NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601279-260915-02.jpg)
![PCケース [Mini-ITX] H2 Flow ブラック CI-H21FB-01 NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600780-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ホワイト CC-H31FW-01 NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600771-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] H3 Flow ブラック CC-H31FB-01 NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600561-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 シルバー ASE-M19-SV アイビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601322-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] AS Enclosure M19 Plus シルバー ASE-M19P-SV アイビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600676-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601367-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600981-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラックアルマイト ASE-W1A-BK NZXT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600816-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601139-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600719-260915-02.jpg)


![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600737-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600649-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600807-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600798-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600929-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601087-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600588-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600536-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600938-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601042-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601340-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601069-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601252-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601227-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600999-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601026-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601218-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601297-260915-02.jpg)