絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ホームテイスト(59)
- ナカバヤシ(33)
- サンワサプライ(31)
- TCL(31)
- StarTech.com(28)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- WALL(22)
- マックステル(21)
- サン電子(17)
- BELKIN(ベルキン)(17)
- グリーンハウス(16)
- ダイアモンドヘッド(16)
- SONY(ソニー)(15)
- スタープラチナ(14)
- フジパーツ(14)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(12)
- オーロラ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

アンテナケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K材質銅+PVCコネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式ケーブル径(Φmm)6
ソーラーテレビリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質ABS電源内蔵コンデンサ DC3.8V本体質量(g)約92本体寸法約W60×H175×D18mm通信方式赤外線(IR)方式充電時間(分)USB:約15(満充電までの目安)ボタン数22定格入力DC5V 0.5A動作距離(m)約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)材質ABS色ホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400










![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)