絞り込み
ブランド
- ナカムラ商事
- HAMILeX(ハミレックス)(125)
- サンワサプライ(69)
- ホームテイスト(59)
- スタープラチナ(48)
- SDS(46)
- SONY(ソニー)(41)
- REGZA(40)
- TCL(38)
- エレコム(36)
- サンワダイレクト(35)
- ナカバヤシ(33)
- シャープ(32)
- StarTech.com(28)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- オーロラ(26)
- フジパーツ(23)
- WALL(22)
- マックステル(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ブランドをもっと見る

WALL V2キャスター ロータイプ用 スライド式バックパネル
ナカムラ商事¥6,298税込¥6,9281台7日以内出荷V2キャスターの背面に設置することで、配線を見せずに美しく。スライド式なのでフロントパネルと同様に高さをテレビスタンドに合わせることが可能。V2キャスター【ロータイプ】対応質量(kg)約1.5高さ(cm)54~69(高さ調節ピッチ5毎4段階)高さ調節ありパネル厚(mm)バックパネル:7
WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン
ナカムラ商事¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)質量(kg)約15耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
WALL V2・V3対応 メディアラック WALL ウォール
ナカムラ商事¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷テレビまわりには、ブルーレイなどの録画機器、PS5とSwitchなど のゲーム機、コントローラーやヘッドセット、ゲームソフトなど、 置きたいものが多々あります。それらすべてを設置できるWALL専用の大容量ツールです。「テレビスタンドのスタイリッシュさ」と「テレビ台の収納力」のいいとこどりオプションです。対応テレビスタンド。・WALL V2 (LOW TYPE/HIGH TYPE)。・WALL V3 (LOW TYPE/HIGH TYPE)。・WALL V3 SW (LOW TYPE/HIGH TYPE)仕様フレーム:スチール、粉体塗装、サテン仕上げ、棚板:MDF、低圧メラミン、サテン仕上げ、取付可能スタンド:V2、V3※V2 CASTER・V3 miniおよび他のWALLシリーズには対応しておりません。耐荷重(kg)上段:10、下段:10組立時間時間目安:大人2名で30分※実際の設置場所で広いスペースを確保し、大人2名以上で作業をお願いします。内寸(cm)【上段】奥行31×高さ13、【下段】奥行37×高さ13
WALL テレビスタンド A2ロー/ハイタイプ対応 上下角度調整ブラケット
ナカムラ商事¥8,398税込¥9,2381台7日以内出荷WALL A2本体(別売り)に取り付けることで、上下の角度調整ができるブラケットです。見たい姿勢にテレビの角度を合わせることができるため、テレビ視聴環境がより自由になります。仕様●併用に適さないもの:電源タッププレート、A2背面カバー●取付可能スタンド:A2ロー/ハイタイプ・anatalROレギュラー/ハイタイプ※他のWALLシリーズには取付できません。●可動範囲(最大):上方向:約20度/下方向:約20度●可動範囲について:テレビの大きさや背面形状、ブラケットの取付位置によっては、最大角度まで振ると、テレビが取付金具の中央部分に干渉することがあります。適合ディスプレイサイズ:24~45インチまで質量(kg)約2.0色サテンブラック材質(本体)スチール、粉体塗装耐荷重(kg)15まで上下調整あり











![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)