絞り込み
イヤホン形状

オーバーヘッド型(8)

耳かけ型(4)
接続方式
- 3.5mm4極ミニプラグ(4)
- 3.5mmステレオミニプラグ(2)
- Bluetooth(3)
- USB(6)
コード長さ(m)
- 1.3(2)
- 1.5(2)
- 1.8(5)
- 2(1)
- 2.1(2)
色
ピンク(1)
ブラック(17)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- audio-technica(231)
- エレコム(221)
- オーム電機(198)
- Jabra(166)
- JVC(ビクター)(160)
- フジパーツ(149)
- AZLA(アズラ)(116)
- SONY(ソニー)(106)
- サンワサプライ(95)
- RS PRO(91)
- YAMAHA(ヤマハ)(91)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- サンワダイレクト(60)
- JVC(52)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(48)
- ブランドをもっと見る

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット
BUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式付属品保証書色ブラック質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50
PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載
BUFFALO(バッファロー)¥3,098税込¥3,4081台翌日出荷USB接続。両耳ヘッドバンド。40mm大型ドライバー採用。ノイズキャンセリングマイク搭載付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8接続方式USB Type-A感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)色ブラック質量(g)約32(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25インターフェースUSB Type-A動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-56指向性マイク部:全指向性(無指向性)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hzドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27最大入力(mW)ヘッドホン部:30装着方式耳掛け式
Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○NFC対応○
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続
BUFFALO(バッファロー)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)色ブラック質量(g)約69(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台翌日出荷最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド![BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396563-200828-02.jpg)
BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー コンパクトサイズ仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約210周波数特性90Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
PCヘッドセット延長ケーブル 4極
BUFFALO(バッファロー)¥329~税込¥362~1台翌々日出荷マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能セット内容本体コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと)保証期間6か月間![BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572137-220602-02.jpg)
BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ色ブラック質量(g)約210最大出力(W)3.6(1.8+1.8)ケーブル長(m)約1.2対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整最大消費電力(W)5.9入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー径:50mm、出力:3W+3W電源供給USB(Type-A)動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000動作電圧(V)5
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○NFC対応○![BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396554-200828-02.jpg)
BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー ヘッドホン出力対応仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約485周波数特性120Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,098税込¥3,4081台翌々日出荷パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書色ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌日出荷4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)色ブラック質量(g)約26(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.0感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型
PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。色ブラック質量(g)約485消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)120~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50×90動作電圧(V)5
ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付
BUFFALO(バッファロー)¥1,098~税込¥1,208~1台翌日出荷HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 。直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 。75Ωの同軸ケーブル使用色ブラックコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等ケーブル径(Φmm)約4.5
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続
BUFFALO(バッファロー)¥2,098税込¥2,3081台欠品中4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用付属品保証書色ブラック質量(g)約172(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間アズワン品番64-3774-59周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます。音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム。自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます。好みの装着感で使えるアジャスターバンド付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約56(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性無指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k最大入力(mW)30(標準20)イヤホン形状オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台8日以内出荷音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ。40mmの大口径ドライバーを採用。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。折りたたみ構造を採用付属品保証書(パッケージ台紙に記載)質量(g)約130ケーブル長(m)1.8感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
ヘッドセット BSHSHシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプのヘッドセット。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。色ブラックタイプ両耳ヘッドバンド 半密閉ノイズ減アズワン品番62-4120-81イヤホン形状ヘッドバンドタイプ














![BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396563-200828-02.jpg)

![BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572137-220602-02.jpg)

![BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396554-200828-02.jpg)